11ページ目: キャッチ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
571件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行極薄型マグネットキャッチMC型 SUGICO(スギコ)

    平行極薄型マグネットキャッチMC型

    SUGICO(スギコ)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力4kgf推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1サイズ(mm)41×16.5×H2.6表面仕上げニッケルメッキ自重(g)12モデルMC-159
  • クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
    ホワイト吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13モデルMC-JM-50WT
  • クリーンマグネットキャッチ受座 SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ受座

    SUGICO(スギコ)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
    適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287/TO-451W/TO-451B材質ステンレス(特殊材)サイズ(mm)49×15×H2モデルMC-JM49
  • 密閉用マグネット SUGICO(スギコ)

    密閉用マグネット

    SUGICO(スギコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    優れた吸着力の強力フェライト磁石を使用しています。扉の確実な密閉に強力マグネットと別売のフラットバー(TO-188FB)の組合せが優れた吸着力を発揮します。
    材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】熱間圧延鋼板(SPHC)サイズ吸着力40kgfサイズ(mm)130×21×H25表面仕上げケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)自重(g)350モデルFC-761-1
  • クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
    ブラック吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13モデルMC-JM-50BL
  • 平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力2.7kgf推奨ねじ皿小ねじM3サイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)4モデルMC-YN-001
  • クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)45×17×H5.6モデルMC-JM-45WT
  • クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)63×19×H14
  • フラットバー SUGICO(スギコ)

    フラットバー

    SUGICO(スギコ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    TO-557と組み合わせてご使用ください。
    適合型番:TO-557材質ステンレス(SUS430)
  • クリーンマグネットキャッチ受座 SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ受座

    SUGICO(スギコ)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
    適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)68×18×H2モデルAS-68
  • スーパーマグネットキャッチ横 SUGICO(スギコ)

    スーパーマグネットキャッチ横

    SUGICO(スギコ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    緩衝用スプリングを内蔵しています。
    材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
    付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P
  • ステンレスストッパー付クリップファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付クリップファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ) 下西技研工業

    IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)

    下西技研工業
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    ・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します。・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています。・耐薬品性に優れています。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています。・開閉10万回を保証。・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります。・横型・縦型2方向からネジ止めができます
    用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、LOW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NL(ノーマルLow)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6
  • IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ) 下西技研工業

    IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)

    下西技研工業
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    ・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)。※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します。・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています。・耐薬品性に優れています。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています。・開閉10万回を保証。・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります。・横型・縦型2方向からネジ止めができます
    用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、OW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NH(ノーマルHi)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6
  • ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    コーナー付けタイプのパッチンです。 自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストッパー付クリップファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付クリップファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス取手付パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス取手付パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    取手付パッチンです。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])130(13.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])170(17.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    用途食品加工機械など質量(g)16吸着力(N)39.2推奨ねじトラス小ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスラッチ(プッシュ) 栃木屋

    ボックスラッチ(プッシュ)

    栃木屋
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけでラッチが解除します。
    用途計測機器・OA機器・工作機械等トラスコ品番206-3816材質POM幅(mm)15高さ(mm)36.5寸法A(mm)M3寸法B(mm)Φ3.2許容荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS型ファスナー 栃木屋

    SS型ファスナー

    栃木屋
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ロック操作の簡単なファスナーです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械などに。トラスコ品番206-3836材質快削鋼(SUM)幅(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠(インジケーター付) 栃木屋

    パチン錠(インジケーター付)

    栃木屋
    599税込659
    1個
    当日出荷
    締付状態・開放状態が、色により一目で確認できます。
    用途計測機器・制御盤・分電盤等トラスコ品番206-3825材質ステンレス(SUS)幅(mm)30.5高さ(mm)11.3穴径(Φmm)受け:6.1縦(mm)65取付穴寸法(mm)(本体)Φ4.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60
  • ステンレスファスナー 栃木屋

    ステンレスファスナー

    栃木屋
    829税込912
    1個
    当日出荷
    スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
    用途計測機器・各種ケースなどに。トラスコ品番206-3824材質ステンレス(SUS)幅(mm)22.8高さ(mm)9.5穴径(Φmm)受け:3.2縦(mm)27取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)58.8
  • (140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)

    (140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
    付属品六角ナットM5ステンレス鋼(SUS304)仕様スタッドボルト:M5トラスコ品番225-5172材質本体:ステンレス鋼(SUS430)、セルスタッドボルト:ステンレス鋼(SUS303)長さ(mm)16.5幅(mm)35厚さ(mm)15全長(mm)16.5シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストファスナー ジョー・プリンス竹下

    アジャストファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    締めしろの調整ができます。 ROHS対応品です。
    用途各種ボックス、振動機器等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ ニッサチェイン

    ボールキャッチ

    ニッサチェイン
    7,498税込8,248
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番126-4586質量(g)750
  • ステンレスボールキャッチ2穴 ニッサチェイン

    ステンレスボールキャッチ2穴

    ニッサチェイン
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番126-4634質量(g)276
  • ステンレスボールキャッチ1穴 ニッサチェイン

    ステンレスボールキャッチ1穴

    ニッサチェイン
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番126-6238質量(g)179
  • 強力密閉締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    強力密閉締付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 締付力が強力です。 ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。
    用途計測機器・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)65表面処理バレル研磨
  • ステンレスキャッチ 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレスキャッチ

    末広金具(SUEHIRO)
    2,288税込2,517
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304仕上バレル研磨
  • パッチン用受コーナー型 ジョー・プリンス竹下

    パッチン用受コーナー型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    124税込136
    1個
    6日以内出荷
    取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-11、PP-21-2、PP-21K-2、PP-29、PP-34材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿ネジ小頭
  • ステンレスパッチン用受B型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン用受B型

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM3皿ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン用受A型(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    パッチン用受A型(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    49税込54
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストッパー付パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン ジョー・プリンス竹下

    パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
    用途各種ボックス、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートリターンツマミ 栃木屋

    オートリターンツマミ

    栃木屋
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
    用途工具箱、各種 BOX 等材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • クオーターターン用インサート LAMP(スガツネ工業)

    クオーターターン用インサート

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ハウジングに装着して使用します。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
    付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ材質亜鉛合金仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ インデックスプランジャー LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ インデックスプランジャー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。ワンタッチで取付出来るので、組み立て時間の短縮を図ることが出来ます。
    質量(g)7最大適合板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.4
キャッチ