9ページ目: キャッチ

569件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス パイプキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス パイプキャッチ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    施工済みのパイプ等に後付けできます。連結対象がパイプ等に接触しません。
    用途パイプ等の連結金具に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    薄型設計で吸着力の高いタイプです。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ブラック)、受け:ニッケルメッキ製品質量(g)14吸着力(N[kgf])約32.3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型パチン錠(ステンレス) シブタニ

    小型パチン錠(ステンレス)

    シブタニ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨製品質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
  • パチン錠(鍵穴付き) シブタニ

    パチン錠(鍵穴付き)

    シブタニ
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。
    用途建築設備、看板など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 118x28mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    118x28mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。
    仕様研磨仕上げ材質SUS304サイズ(mm)全長:118 幅:28 穴径:4.1
  • ステンレス掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス掛金

    ジョー・プリンス竹下
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途・重要機器、設備管理等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスつる長セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスつる長セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])235 [24]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転ファスナー(鍵付・ステンレス製) TRUSCO

    回転ファスナー(鍵付・ステンレス製)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
    セット内容カギ付穴寸法(Φmm)(受け)4.2
  • 回転ファスナー(スチール製) TRUSCO

    回転ファスナー(スチール製)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付穴(mm)(本体)4.2
  • 25x21mm パッチン用フック(ステンレス製/2個) エスコ

    25x21mm パッチン用フック(ステンレス製/2個)

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-72
  • 96×26.4mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    96×26.4mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-61
  • 32x 75 mm パッチン(鍵付) エスコ

    32x 75 mm パッチン(鍵付)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA951BR-54
  • 26x 64 mm パッチン(鍵付) エスコ

    26x 64 mm パッチン(鍵付)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951BR-52
  • 大型蓋止 栃木屋

    大型蓋止

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。
    用途工作機械・建設機械・コンテナ等材質SPCC、SWRM、C5191質量(g)199部品名称キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベース許容荷重(N[kgf])441[45]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型キャッチクリップⅡ型 栃木屋

    角型キャッチクリップⅡ型

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)208部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(セット品) 栃木屋

    マグネットキャッチ(セット品)

    栃木屋
    559税込615
    1個
    当日出荷
    取付穴が長穴のため、調整が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質ALP、SUS430、フェライト、クロロプレンスポンジ質量(g)74部品名称ハウジング、ベース、ヨーク、マグネット、スペーサー、キーパー表面処理-吸着力(N[kgf])約98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ(連動式) 栃木屋

    キャッチクリップ(連動式)

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等質量(g)56締付力(N[kgf])約49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ 栃木屋

    キャッチクリップ

    栃木屋
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • P型蓋止 栃木屋

    P型蓋止

    栃木屋
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。
    用途計測機器・各種ケース材質BSP、SUS、BSW質量(g)24.6部品名称アーム、キーパー、ベース、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、レバー表面処理Cr、Ni許容荷重(N[kgf])118(12)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所
    53税込58
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチで取り外し可能な埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
  • マグネットキャッチ用受板 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ用受板 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途扉固定用材質SUS430質量(g)17表面処理素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
    付属品受座材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)材質(本体)ABS樹脂種類標準タイプ仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスつる長パッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスつる長パッチン 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
  • ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス、コンテナ等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
  • ステンレス鍵止パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス鍵止パッチン

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])290[29.6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)70
  • 鉄鍵止パッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄鍵止パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])280[28.6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)78
  • クリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    クリップパッチン 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械等種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 針金パッチン ジョー・プリンス竹下

    針金パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    用途各種ボックス種別設備・機械材質黄銅(Bs)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ばね作用により耐振性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・受座)ステンレス鋼(SUS304)/サテン(取付座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)19.5質量(g)110許容荷重(N)784推奨ねじM4サラねじ許容荷重(N[kgf])784(80)引付力N(kgf)58.8(6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ

    栃木屋
    559税込615
    1個
    14日以内出荷
    南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。
    構成キーパーなし締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン錠 ACE(エース)

    パッチン錠

    ACE(エース)
    309税込340
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途小箱、カバンの前面に取付けて、本体と蓋を固定します。材質スチール (SPCC)仕上ニッケルメッキ
  • マグネットキャッチ(SUS304/SPCC) ノーブランド

    マグネットキャッチ(SUS304/SPCC)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)SUS304材質(ブラケット)SPCC 亜鉛メッキ
  • 耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型 LAMP(スガツネ工業)

    耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
    用途厨房機器、各種試験装置など。シルバー種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨使用環境耐熱|防錆材質(カバー)ステンレス(SUS304)材質(ヨーク)ステンレス(SUS430)
  • ジェラコンキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)

    ジェラコンキャッチ ポリアセタール製

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    54税込59
    1組
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)24材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)1.5種類クリップ型取付け方法面付タイプ質量(g/セット)1.5
  • 超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLC LAMP(スガツネ工業)

    超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLC

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付トラスコ品番836-9071材質高さ(mm)38質量(g)908仕上光沢クロメート処理適合フックTF40C許容荷重(N)10666許容荷重(N[kgf])10666[1088]
  • マグネットキャッチ MC0750 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC0750

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)18材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)19種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]材質(カバー)スレンレス鋼/バフ研磨材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45D LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45D

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)32種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチナイロン製 TRUSCO

    マグネットキャッチナイロン製

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    観音開きでのご使用に適しています。
    幅(mm)18.5(27.5)厚さ(mm)18全長(mm)62材質(本体)樹脂(PA)質量(g)28吸着力(N)30×2取付ピッチ(mm)51材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
キャッチ