8ページ目: キャッチ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
571件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    縦型、横型の両方からの取り付け可能です。
    トラスコ品番300-5348厚さ(mm)13.5全長(mm)45質量(g)18吸着力(N)50取付ピッチ(mm)36推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
  • ボールキャッチⅡ型(ZDC) 栃木屋

    ボールキャッチⅡ型(ZDC)

    栃木屋
    369税込406
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)17材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-10) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-10)

    栃木屋(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    欠品中
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T10質量(g)3.3寸法H(mm)8寸法E(mm)8寸法J(mm)2.0寸法G(mm)36寸法F(Φmm)3.2寸法D23°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT9) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT9)

    栃木屋
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22.5°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 針金パチン 栃木屋

    針金パチン

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・各種ケース材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠 栃木屋

    パチン錠

    栃木屋(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
    用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等質量(g)69材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ファスナー2型 栃木屋

    T型ファスナー2型

    栃木屋(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ばね作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約206(21)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン WAKI(和気産業)

    パッチン

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バネの力でしっかりと締めます。
    用途カバンや木箱などのフタの締り金具材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取付可能です。丸型の埋込タイプです。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスセミパチン錠(キーパー) 栃木屋

    ステンレスセミパチン錠(キーパー)

    栃木屋
    21税込23
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製の為、耐食性に優れています。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ(ロック付)セット品 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ(ロック付)セット品

    栃木屋
    698税込768
    1セット
    7日以内出荷
    スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。簡易ロック機能が付いており、意図しない開放を防ぎます。いたずら防止の効果も期待できます。ロックレバーを押し込みながら操作することで開放が可能です。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー251F型、151F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー251F型、151F型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
    トラスコ品番224-1040
  • 大型レバーキャッチ(締付力調整型) 栃木屋

    大型レバーキャッチ(締付力調整型)

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    強力な締め付けが可能なレバーキャッチです。取付後に締付力の調整が可能で、希望の操作感に設定ができます。また締付状態では、南京錠を併用することで、ロック機構を設けることも可能です。
    用途建築機械・工作機器・計測機器 等仕様みぞ付き六角ナットを回転させることで、締付力の調整が可能です。取付ねじM5サラ小ねじ締付力(N[kgf])(初期値)412(42) ※寸法調整範囲部が23mmでの締付力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアジャストパチン錠 栃木屋

    ステンレスアジャストパチン錠

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    埋め込みマグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    ・取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)0.8~1.4RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)【板厚0.8mm(G1)】34.7【板厚1.2mm(G1)】35.3【板厚1.4mm(G1)】35.4【板厚1mm(G1)】35
  • プッシュキャッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA66)操作方法指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。
    材質合成樹脂サイズ(mm)65×10×H11.5
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
    材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18自重(g)29.7モデルTL-160
  • ステンレスストッパー付アジャストファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付アジャストファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
  • IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ) 下西技研工業

    IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)

    下西技研工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
    用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
  • プッシュラッチ 栃木屋

    プッシュラッチ

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    扉のロック・解錠が容易にできます。
    用途工作機械・計測機器等トラスコ品番206-3860材質焼結ステンレス材(SMS1025)ストローク(mm)5幅(mm)10.2高さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連動蓋止 栃木屋

    連動蓋止

    栃木屋
    889税込978
    1個
    当日出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。
    用途一般産業機器・工作機械・ボックスなどに。トラスコ品番206-3823材質ステンレス(SUS)幅(mm)25許容荷重(kg)140高さ(mm)14.5穴径(Φmm)受け:3.8縦(mm)40.5取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • D8スタッドープラス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドープラス溝

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
    十字穴番号No.2寸法L1(mm)2寸法D1(Φmm)8スタッド径(Φmm)4
  • パッチン用受A型(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    パッチン用受A型(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    49税込54
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスエビカン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスエビカン

    ジョー・プリンス竹下
    8,309税込9,140
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途大型ボックス、コンテナ、車両等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
  • ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地パッチン ジョー・プリンス竹下

    生地パッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    6日以内出荷
    用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ビクターパッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄ビクターパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
    用途計測機器・OA 機器・家具・家電等材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型パチン錠 栃木屋

    薄型パチン錠

    栃木屋
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。 薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。
    用途計測機器、工作機器等引張荷重(N)14.7[1.5]材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付蓋止 栃木屋

    ロック付蓋止

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])196[20]
  • マグネットキャッチ(青色) 栃木屋

    マグネットキャッチ(青色)

    栃木屋
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。 [ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ] コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。 キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
    用途食品加工機械・OA 機器・家具等使用温度範囲(℃)0~80材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFNRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座フック

    LAMP(スガツネ工業)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471
  • ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)36仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)63種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ保持力(N)98
  • DST ジョイントファスナー 294-90型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー 294-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
    ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドラッチ AK-60型用 木口カバー LAMP(スガツネ工業)

    スライドラッチ AK-60型用 木口カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20質量(g)28
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
キャッチ