絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(168)
- 栃木屋(157)
- ジョー・プリンス竹下(85)
- TRUSCO(34)
- シブタニ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- エスコ(21)
- SUGICO(スギコ)(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- ACE(エース)(1)
- ホシモト(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マグネットキャッチ MC-12
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷金属ケースのマグネットキャッチです。付属品受座色金色高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/金色アルマイト処理質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)49仕上金色アルマイト処理吸着力(N[kgf])49[5]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。用途厨房機器、各種試験装置など仕様耐熱仕様質量(g)11耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製小型ファスナー PS35
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。用途小型計測機器、軽量BOXなど材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10質量(g)15仕上光沢バレル研磨引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(アルミ製・埋込型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷耐久性が高い埋め込み型マグネットキャッチです。仕様埋め込み型全長(mm)80色シルバー取付穴寸法(mm)(本体)5
マグネットキャッチアルミ製
TRUSCO(2件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷簡易型タイプです。トラスコ品番300-5101幅(mm)11.5厚さ(mm)11全長(mm)40色シルバー質量(g)12吸着力(N)20取付ピッチ(mm)33推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)2.7×5長穴
ボールキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個当日出荷平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロムめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ(ZDC)
栃木屋¥839税込¥9231個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等質量(g)62材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SWP/Ni(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップL型(SUS)
栃木屋(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。用途計測機器・工作機械等質量(g)42.0締付力(N[kgf])約137(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ)
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
埋め込みマグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥84~税込¥92~1個7日以内出荷・マグネット面は取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。用途各種キャビネット汎用材質ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ
栃木屋¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他材質鉄タイプキャッチクリップ締付力(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ダンパーキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュマグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。用途各種キャビネット汎用材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
ボールキャッチ(ステンレス)
シブタニ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。用途車両、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠(ステンレス)
シブタニ¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、看板、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長セミパッチン
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン錠(ラッチタイプ・スチール製)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷受けが本体の内側に収まりますので外観を損ねません。トラスコ品番778-7162材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)3.0(受け穴)質量(g)41取付穴寸法(mm)(本体)3.2
薄型マグネットキャッチ
栃木屋¥399税込¥4391個当日出荷ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質SPCC、ネオジウム質量(g)4部品名称ベース、マグネット表面処理Ni吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスローラーキャッチ
栃木屋¥429税込¥4721個当日出荷接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。用途計測機器・工作機械・家具等材質SPCC、SW、SWRCH、SUM質量(g)21.6部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠
栃木屋¥999税込¥1,0991個当日出荷キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等材質SUS316質量(g)46.8部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー表面処理バレル研磨締付力(N[kgf])約52[5.3]RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクリップ
栃木屋¥22~税込¥24~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ取付け・片面操作・錆びない・軽い・種類が豊富用途自動車・オーディオ・家電製品・電子機器・通信機・その他工業用品全般材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ(連動式)
栃木屋¥679~税込¥747~1個当日出荷から4日以内出荷レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等質量(g)56締付力(N[kgf])約49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム色グレー推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
栃木屋¥249税込¥2741個当日出荷取付穴が長穴の為、調整が容易です。用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.0吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)(ヨーク・キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(マグネット)フェライト/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/-RoHS指令(10物質対応)対応
ジェラコンキャッチ ポリアセタール製
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥54税込¥591組当日出荷かぶせ扉、インセット扉兼用です。用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)24材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)1.5種類クリップ型取付け方法面付タイプ質量(g/セット)1.5
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC-12S
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷金属ケースのマグネットキャッチです。付属品受座トラスコ品番481-1224色ブラウンメタリック高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)88.2仕上塗装/ブラウンメタリック吸着力(N[kgf])88.2[9]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC0051
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷色ブラック高さ(mm)14.8材質(本体)ABS樹脂質量(g)17種類標準タイプ吸着力(N)53.9吸着力(N[kgf])53.9[5.5]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応