絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(3)
- 20(4)
- 25(1)
- 50(2)
- 65(2)
- 75(2)
- 109(2)
- 124(2)
- 155(2)
- 186(2)
- 248(2)
- 340(2)
基材
- アルミ箔(1)
- 銅箔(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(3)
- 0.026(2)
- 0.05(1)
- 0.32(1)
- 1.3(1)
色
ブラウン(2)
特長
- その他(2)
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
- 耐久(2)
- 耐熱(1)
テープ長さ(m)
- 10
- 0.257(5)
- 0.3(8)
- 1(2)
- 2(9)
- 3(5)
- 4(1)
- 5(6)
- 9(1)
- 9.14(1)
- 19(1)
- 20(22)
- 25(1)
- 30(2)
- 33(2)
- 40(3)
- 50(15)
- 55(1)
- 100(1)
用途
電気・電子用(2)
電気・電子用
ブランド
- TRUSCO(2)
- デンカエレクトロン(2)
- エスコ(1)
- ケニス(1)
TRUSCO・デンカエレクトロン・エスコ・ケニス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(3)
20(4)
65(2)
75(2)
109(2)
124(2)
155(2)
186(2)
248(2)
340(2)

シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
銅箔テープ 粘着あり
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。仕様粘着テープ付厚さ(mm)0.02色茶褐色長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~80基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)粘着剤アクリル系融点(℃)255RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプあり
銅箔テープ 粘着なし
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)厚さ(mm)0.02色茶褐色長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプなし
シールド銅箔テープ 粘着剤付
デンカエレクトロン¥3,598~税込¥3,958~1袋(10m)5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)
アルミナテープ
ケニス¥38,980~税込¥42,878~1巻5日以内出荷耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10