絞り込み
ブランド
- EKO(17)
- townew(9)
- ホームテイスト(5)
- 萩原(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 不二貿易(2)
- ELPA(1)
- テラモト(1)
- CCP(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- AURORA(オーロラジャパン)(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- macros(マクロス)(1)
- エーインサイト(1)
- Simplus(1)
- オムニ[家電](1)
2ページ目: 自動開閉式ゴミ箱
「容量(L)」から絞り込む

T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス
townew¥799税込¥8791個7日以内出荷townew T1 TAIRX TAIRLITE用交換用リフィルボックス1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×31質量(kg)0.133幅(mm)210奥行(mm)210高さ(mm)31色半透明ホワイト商品タイプリフィルボックス
T3用交換用リフィルボックス
townew¥699税込¥7691個6日以内出荷townew T3用交換用リフィルボックス1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×250×40質量(kg)0.124幅(mm)142奥行(mm)250高さ(mm)40色半透明ブラック
T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス
townew¥699税込¥7691個6日以内出荷townew T1 TAIRX TAIRLITE用交換用リフィルボックス1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×30幅(mm)210質量(kg)0.142奥行(mm)210高さ(mm)30色半透明ブラック商品タイプリフィルボックス
スマートトラッシュボックス T3
townew¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。 ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。 シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット ゴミを入れすぎても自動でシーリング ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング 高性能センサーで手をかざすとふたをオープン ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします フタの開放モード お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます 充電式バッテリー搭載 充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。容量(L)13幅(mm)201寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×364×388質量(kg)3奥行(mm)364高さ(mm)388セット内容本体×1、リフィルボックス×1、USB、充電コード×1、取扱説明書×1色ホワイト機能袋止めセンサー感知方式人感センサー充電時間(時間)5
ファントムXセンサービン 45L シルバー インナーなし
EKO¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)容量(L)45質量(kg)4材質ステンレススチール/ABS形状角形寸法(mm)259×384×617色シルバー電源電池機能袋止めフタの種類自動式
ミラージュXセンサービン
EKO¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷から9日以内出荷リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサー搭載でフタが自動で開閉します。センサーで開くと5秒後にフタが閉じます。閉じるまでの時間をLEDが表示フタを開けたままにするには「開」ボタンを押してください。材質ステンレススチール/ABS樹脂形状角形色シルバーフタの種類自動式
デラックスミラージュ センサービン
EKO¥25,000税込¥27,5001台8日以内出荷リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン形状角形色シルバーフタの種類自動式
イータッチビン
EKO¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷通常のタッチバー式ゴミ箱は開いた後に手でフタを閉じる必要がありました。イータッチは5秒後に自動でフタが閉じるタッチバー式ゴミ箱です。バーを長押しすると開きぱなしになります。電池はリチウム電池、USBポートから電池交換の手間がかかりません。フル充電で3-4ヶ月開閉します。材質ステンレススチール、ポリプロピレン形状角形色シルバー電源リチウム電池、USB充電式フタの種類自動式
デラックスファントム センサービン
EKO¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。容量(L)9質量(kg)2.4材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂形状角形寸法(mm)180×280×340色シルバー電源アルカリ単3電池x4本センサー感知方式アクティブセンサーフタの種類自動式