49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • 横開きステンレス自動開閉ゴミ箱【arco アルコ 】 ホームテイスト

    横開きステンレス自動開閉ゴミ箱【arco アルコ 】

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    手をかざすだけで蓋が開く自動開閉式ゴミ箱! 蓋が横開きなのでニオイが漏れにくく、ステンレス製なのでお手入れ楽々! 45リットルのゴミ袋まで対応しており大容量! 単一電池2本で約4500回の開閉が可能で電池切れなどの緊急時は手動開閉も可能です。 センサー感知距離調整可能 広い開口部 ニオイが漏れにくい横開き ゴミ袋簡単取り付け
    用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。容量(L)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.1×27.8×66.5(閉じた状態)、42.1×27.8×66.5(開いた状態)質量(kg)3.1幅(cm)42.1奥行き(cm)27.8高さ(cm)66.5材質ステンレスSUS430、 ABS樹脂形状丸形シルバー機能袋止めフタの種類自動式商品タイプ本体+フタ
  • かざすだけで開く自動開閉ゴミ箱 オムニ[家電]

    かざすだけで開く自動開閉ゴミ箱

    オムニ[家電]
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    乾電池式だから置き場に悩まない!人感センサーを搭載した手をかざすだけでパッとひらく『自動開閉ゴミ箱』です。丈夫で滑らか・清潔感のあるデザインで、インテリアを邪魔しません。野菜の皮をむく時や、書類の整理中など頻繁にゴミを捨てる時はフタを開けたままでも使用可能。フタはフィットするように設計されており、気になるニオイもしっかり密封します。
    セット内容本体、ストッパー材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)約700容量(L)12定格電圧(V)DC3寸法(cm)約23.5×15.8×32使用電池単3形アルカリ乾電池2本(別売)保証期間6ヶ月
  • 自動ゴミ箱 AURORA(オーロラジャパン)

    自動ゴミ箱

    AURORA(オーロラジャパン)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    両開きタイプ ステンレス3層構造
    材質ステンレス高さ(mm)センシング:150~250連続使用時間約5000回時間蓋を自動閉じる:約10秒応答時間(秒)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善)

    ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き

    YAMAZEN(山善)
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    気になる匂いを軽減する、フタ付きのゴミ箱。洗面所やトイレにうれしい小型サイズ。手ぶらでフタを開け閉めできる、センサー式自動開閉式。開閉の場所を取らない、左右スライド式のフタ。開いた後、約5秒で自動的にフタが閉鎖。センサーのON・OFFは手動スイッチで切り替え不可。内側着脱式の袋掛けリング(樹脂製)付きなので、ゴミ袋が外から見えずにすっきり。内側も凹凸が少なく、拭き掃除しやすいつくり。樹脂製なので、本体側はそのまま水洗い可能。◇電源:アルカリ単三電池2本(別売り、付属なし)。◇センサー対応距離:およそ15-28cm 。対象の色により反応度合いに差がございます。【7L】。◇フタ間口サイズ:14.5×9cm。◇最大内寸:13×25.5cm、深さ21.5cm。◇底からリング上までの深さ:19cm。◇リングサイズ:(外)13.5×25.5cm、(内)12×24cm。【9L】。◇フタ間口サイズ:18.5×9.5cm。◇最大内寸:14.5×29.5cm、深さ25.5cm。◇底からリング上までの深さ:23cm。◇リングサイズ:(外)14.5×29.5cm、(内)12.5×27.5cm
    用途洗面所やトイレなどに。センサー ダストボックス かわいい 白 省スペース 小さい トイレ 洗面所 衛生用品 車 キッチン材質ポリプロピレン
  • シャッター式50L自動開閉ゴミ箱【ROCO-ロコ-】 ホームテイスト

    シャッター式50L自動開閉ゴミ箱【ROCO-ロコ-】

    ホームテイスト
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。
    用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68幅(cm)25質量(kg)商品重量約4、梱包重量約5奥行き(cm)37高さ(cm)68材質プラスチック、ステンレスシルバーサイズ(cm)梱包サイズ(約)30×42×74機能袋止め電池単三電池4本
  • 円形 自動開閉ゴミ箱49L ホームテイスト

    円形 自動開閉ゴミ箱49L

    ホームテイスト
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    円形自動開閉ゴミ箱49L!。円形なので、インテリアに馴染むオシャレアイテムです。横開きなのでニオイが漏れにくい仕様になっております。センサー感知範囲を変えられるので、お好みの高さで調整頂けます。ゴミ袋取付はストッパーに袋を巻きつけるだけで簡単設置です。ステンレス製なので、錆びや汚れに強くお手入れが楽チンです。
    用途事務所や休憩室、給湯室のゴミ箱、ペール、くず入れとして。容量(L)49質量(kg)商品重量約3、梱包重量約5材質ステンレス、ABS樹脂形状丸型シルバーサイズ(cm)梱包サイズ(約)38.2×38.2×72.8電源単二電池2本寸法(cm)約33.5×33.5×66機能袋止め入数1台
  • 12Lセンサーゴミ箱 ステルル macros(マクロス)

    12Lセンサーゴミ箱 ステルル

    macros(マクロス)
    2,988税込3,287
    1個
    5日以内出荷
    開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。センサー感知範囲約20cm。乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)。白を基調としたシンプルなデザイン。軽量で持ち運びやすい。ゴミ袋用ストッパー付き。
    容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30幅(cm)20質量(g)約710奥行き(cm)20高さ(cm)30材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.98使用温度範囲(℃)約-5~45電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)機能袋止め耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10入数1台
  • ハナセンサービン50L EKO

    ハナセンサービン50L

    EKO
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    大容量50Lでお手入れが簡単なプラスチックセンサー式ゴミ箱。センサー式でふたの開閉を自動で行います。電源スイッチをふたの後部に配置。手軽にON/OFFできて省エネです。本体にバックフィクサーがついているのでゴミ袋を設置することができます。
    容量(L)50質量(kg)2.75材質ポリプロピレン形状寸法(cm)39.9×27.6×63.2機能袋止め
  • ブラビアセンサービン EKO

    ブラビアセンサービン

    EKO
    7,798税込8,578
    1台
    8日以内出荷
    センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂形状角形シルバーフタの種類自動式
  • 両開き 自動開閉ゴミ箱 45L 【BTCO-バタコ-】 ホームテイスト

    両開き 自動開閉ゴミ箱 45L 【BTCO-バタコ-】

    ホームテイスト
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    電池式でコンセント不要の自動開閉ゴミ箱45L!。手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。蓋は観音開きタイプなので、省スペースに設置できます。45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。高性能低電力消費設計で連続開閉15,000回が可能です。(電池の性能により結果は異なります。)。ゴミ箱本体側に持ち手がついているため、移動や持ち運びが楽ちんです。ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。
    用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。容量(L)45幅(cm)25.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.9×38.4×61.9質量(kg)商品重量約4、梱包重量約5奥行き(cm)38.4高さ(cm)61.9付属品取扱説明書(国内1年保証付き)材質ステンレススチール/ABS樹脂形状角型シルバーサイズ(cm)梱包サイズ(約)W30×D42.5×H68電源電池式電池単三アルカリ電池6本保証期間1年入数1台間口(cm)両開きで大きく開く開口部は23×19.3
  • デラックスファントム センサービン EKO

    デラックスファントム センサービン

    EKO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
    材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂形状角形シルバーセンサー感知方式アクティブセンサーフタの種類自動式
  • センサー付ダストボックス ELPA

    センサー付ダストボックス

    ELPA(1件のレビュー)
    12,331税込13,564
    1台
    当日出荷
    手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。
    タンク容量(L)42外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約268×590×317高さ(cm)82.3cm(蓋が開いた状態)幅(mm)268質量(kg)3.4(電池除く)奥行(mm)317高さ(mm)590材質ステンレス(本体)・ABS(フタ)形状角型電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約6ヶ月(1日10回 使用時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。フタの種類自動式商品タイプ本体+フタ
  • オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原

    オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式

    萩原
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    オゾン機能付きで、もう臭わせない!センサー式自動開閉ゴミ箱。必要な時だけ開く、シンプルセンサー上部25cm以内の範囲で反応します。また、真上だけに反応するので、誤作動も起きにくいです。ボタン操作で開けっぱなしにすることも!オゾン機能でいつでも清潔ボタンの切り替えでゴミ箱内にオゾンを放出。自動でオゾンを放出し、除菌を行い、においをこもらせにくくします。キャスター付きで移動もスムーズ。汚れに強いステンレス製です。シルバー・ホワイトの2色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅27.5×奥行40×高さ59.5(61)cm【梱包サイズ(約)】48×35×50cm(4.7kg)【材質】ステンレススチール、ABS樹脂【生産国】中国【備考】キャスターのみ取り付け単三電池3本をご用意ください。電池は付属していません
    用途ゴミ箱として。材質主材:ステンレススチール・ABS樹脂備考〇組立式(キャスターのみ)〇センサー開閉式〇キャスター付〇オゾン機能〇単1電池×3個使用(※電池は付属しません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅27.5×奥行40×高さ59.5/61
  • オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 横開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原

    オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 横開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式

    萩原
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    オゾン機能付きで、もう臭わせない!センサー式自動開閉ゴミ箱。必要な時だけ開く、シンプルセンサー上部25cm以内の範囲で反応します。また、真上だけに反応するので、誤作動も起きにくいです。ボタン操作で開けっぱなしにすることも!オゾン機能でいつでも清潔ボタンの切り替えでゴミ箱内にオゾンを放出。自動でオゾンを放出し、除菌を行い、においをこもらせにくくします。キャスター付きで移動もスムーズ。センサー作動時の電子音を抑え、ふたがソフトに開閉。電子音が気になる方におすすめです。汚れに強いステンレス製です。シルバー・ホワイトの2色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅40×奥行27.5×高さ57(62)cm【梱包サイズ(約)】48×35×50cm(5kg)【材質】ステンレススチール、ABS樹脂【生産国】中国【備考】キャスターのみ取り付け単三電池3本をご用意ください。電池は付属していません
    用途ゴミ箱として。材質主材:ステンレススチール・ABS樹脂備考〇組立式(キャスターのみ)〇センサー開閉式〇キャスター付〇オゾン機能〇単1電池×3個使用(※電池は付属しません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅40×奥行27.5×高さ57/62
  • オゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱 エーインサイト

    オゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱

    エーインサイト
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    人感センサー付き自動スライドオープン式の大容量50Lダストボックスです。高級感のあるシルバーでインテリアにもマッチするデザインです。ひっかけリングにゴミ袋を取り付けるだけの簡単取付で50Lゴミ袋に対応、また分別収集にも対応します。オゾン消臭&除菌機能付きで、オゾンボタンを押すことでゴミ箱内にオゾンを5分間放出。一般的な消臭材では効果が薄いニオイに対しても有効です。電源は乾電池を使用するため、コードを必要とせず自由な場所での設置が可能です。またキャスター付きなので移動も苦になりません。
    形状角型質量(kg)約4.8シルバー材質(本体)ステンレス備考キャスターの取付のみ必要(作業5分程度)容量(L)50(50Lゴミ袋対応)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)機能オゾン消臭機能・マイナスイオン発生機付き・ゴミ袋留め用リング付き・キャスター付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×31.2×56材質(フタ)ABS樹脂、ステンレス開き方電動スライドオープン(本体横スペースや上下スペースの家具や障害物と接触しない設計です)
  • 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 横開き センサー付き 大容量 47L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原

    自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 横開き センサー付き 大容量 47L ステンレス ハンズフリー 電池式

    萩原
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    ゴミ捨ての「ひと手間」が楽になるセンサー式自動開閉ゴミ箱。必要な時だけ開く、シンプルセンサー6~30cmで感知する距離の調節が可能です。また、真上だけに反応するので、誤作動も起きにくいです。ボタン操作で開けっぱなしにすることも!袋交換もスムーズで、本体重量3kgと軽量なのもポイントです。汚れに強いステンレス製です。シルバー・ホワイト・ブラックの3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅42(47.5)×奥行27.5×高さ66.5cm【梱包サイズ(約)】46.7×31.8×70.6cm(4.5kg)【材質】ステンレススチール、ABS樹脂【生産国】中国【備考】完成品単一電池2本をご用意ください。電池は付属していません
    用途ゴミ箱として。材質主材:ステンレススチール・ABS樹脂備考〇センサー開閉式〇単1電池×2個使用(※電池は付属しません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅42.0/47.5×奥行27.5×高さ66.5
  • 自動開閉式ゴミ箱 ファミリー・ライフ

    自動開閉式ゴミ箱

    ファミリー・ライフ
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    スリムなのに大容量!センサー開閉式のゴミ箱。生ゴミの処理で手が汚れている時もフタを汚さずゴミを捨てられます。どこでも置ける乾電池式。間口が広く大きめのゴミもスッと入る。新聞紙も、生ゴミも。背が高いから取り付けラクラク。電池残量をパネルで確認可能。開け方は2通り/1.センサー式:感知距離約10~15cm、手をかざすとオープン!センサーから手を離すと約7~8秒後に自動で閉まる。2.タッチ式:指マークにタッチしてフタを開閉、長時間開けっぱなしにしたい時や素早く閉じたい時に便利。容量約47L。45Lのゴミ袋の口を余裕をもって結べるサイズ感で大変便利です。頑丈でサビにくいステンレス製
    材質ステンレス、ABS樹脂質量(kg)(約)3電源単3乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×30.5×78
  • オートセンサーボックス CCP

    オートセンサーボックス

    CCP
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    センサーに手をかざすだけでサッとオープン、5秒後にクローズ。ゴミ箱を触ることがないから衛生的。暮らしになじむシンプルなデザイン。ゴミ以外にも趣味の道具やお菓子を入れたり使い方いろいろ。
    電源単4形アルカリ乾電池(別売り)3本本体質量(g)440本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×172ダストボックス容量(L)0.8
  • 除菌消臭センサーダストボックス 45L WH 不二貿易

    除菌消臭センサーダストボックス 45L WH

    不二貿易
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    センサー式なので手をかざすだけでフタが自動開閉でゴミ捨て時の接触を減らし、衛生的に使用可能です
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×340×610容量(L)45質量(kg)3.58幅(mm)250奥行(mm)340高さ(mm)610材質■本体:ABS(ステンレス410)/オイル塗装 ■リング:ABS ■滑り止め:ABS/ゴムホワイト電圧(V)3.2電源単3電池6本(別売)電力(W)1.6
  • 充電式 自動開閉ゴミ箱 45L 【CHCO-チャコ-】 ホームテイスト

    充電式 自動開閉ゴミ箱 45L 【CHCO-チャコ-】

    ホームテイスト
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    充電式の自動開閉ゴミ箱45L!。手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。面倒な電池替えが不要でマイクロUSBポートにさして充電できます。フル充電した場合、約15,000回の連続開閉ができます。蓋は取り外しできるので、お手入れや充電する際は簡単に動かせます。ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。
    用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.4×25.9×61.5幅(cm)38.4質量(kg)商品重量約4、梱包重量約5奥行き(cm)25.9高さ(cm)61.5付属品取扱説明書(国内1年保証付き)USB Type-C材質ステンレススチール/ABS樹脂形状角型シルバーサイズ(cm)梱包サイズ(約)W33×D45×H68電源USB充電式保証期間1年開閉回数(回)1充電につき15000入数1台間口(cm)開口部は大きく開く30.7×15.2
  • T3用交換用リフィルボックス townew

    T3用交換用リフィルボックス

    townew
    3,598税込3,958
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    townew T3用交換用リフィルボックス6個セット。ゴミに非接触のスマートトラッシュボックス。
    幅(mm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×140×30質量(kg)0.7高さ(mm)30半透明ブラック商品タイプリフィルボックス
  • T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス townew

    T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス

    townew
    3,998税込4,398
    1セット(6個)
    8日以内出荷
    townew T1 TAIRX TAIRLITE用交換用リフィルボックス6個セット。ゴミに非接触のスマートトラッシュボックス。 約25回分×6個セット
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×205幅(mm)210質量(kg)0.8奥行(mm)210高さ(mm)205半透明ホワイト
  • T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス townew

    T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス

    townew
    3,598税込3,958
    1セット(6個)
    6日以内出荷
    townew T1 TAIRX TAIRLITE用交換用リフィルボックス6個セット。ゴミに非接触のスマートトラッシュボックス。 約25回分×6個セット
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×30質量(kg)0.142幅(mm)210奥行(mm)210高さ(mm)30半透明ブラック
  • スマートトラッシュボックス T Air Lite townew

    スマートトラッシュボックス T Air Lite

    townew
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 自動でゴミ袋を閉じる 自動で新しいゴミ袋をセット。 ワンクリック密閉 ボタンを2秒長押しするだけで、面倒なゴミ袋の密閉を自動で行います。嫌な臭いや雑菌を気にせず楽々処理できます オーバーロード機能 ゴミがゴミ箱からはみ出していてもカバーを持ち上げれば、ゴミを収納して密閉が可能 フタなし設計 フタを開ける必要がないのでゴミ捨てがもっと楽に。少し離れた場所からゴミを捨てたい時や、料理などの作業中のゴミ捨てにぴったりです。 使いたい分だけゴミ袋を生成 手動でゴミ袋を押し広げるので、捨てたいゴミの量に合わせてサイズを調整することができます 防水性能で、置き場所を選ばない IPX3レベルの防水性能を備えており台所・洗面所など水がかかる場所に置いても心配ありません
    容量(L)16.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×284×333幅(mm)284質量(kg)1.8奥行(mm)284高さ(mm)333セット内容本体×1、リフィルボックス×1、USB、充電コード×1、取扱説明書×1ホワイト充電時間(時間)2
  • スマートトラッシュボックス T1 townew

    スマートトラッシュボックス T1

    townew
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。 ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。 シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット ゴミを入れすぎても自動でシーリング ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング 高性能センサーで手をかざすとふたをオープン ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします フタの開放モード お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます 充電式バッテリー搭載 充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。
    容量(L)15.5幅(mm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×310×402質量(kg)3.6奥行(mm)310高さ(mm)402セット内容本体×1、リフィルボックス×1、USB、充電コード×1、取扱説明書×1ホワイト電源充電式機能袋止めセンサー感知方式人感センサー充電時間(時間)10
  • モランディ スマートセンサービン EKO

    モランディ スマートセンサービン

    EKO
    7,800税込8,580
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    モランディプラスチックセンサービン フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。 手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。 蓋は自動で5秒後に閉じられます。 ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。 蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。 外部に漏れにくい構造です。
    容量(L)12質量(kg)1.5材質ポリプロピレン、シリコン形状角形寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)使用電池単4乾電池4本(別売)保証期間1年センサー感知方式アクティブセンサーフタの種類自動式商品タイプ本体+フタ
  • (210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    (210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。
    トラスコ品番379-9831使用温度範囲(℃)0~40試験方法開閉試験15万回クリア
  • (210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    (210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。
    トラスコ品番379-9803使用温度範囲(℃)0~40試験方法開閉試験15万回クリア
  • 自動開閉式 横開き 47L ゴミ箱 Simplus

    自動開閉式 横開き 47L ゴミ箱

    Simplus
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    センサーに手をかざすと「わずか0.3秒」の高速反応でフタが開く自動開閉式ごみ箱。衛生的かつ両手がふさがっていてもスムーズにごみお捨てることができます。フタは横スライド式で匂いが広がりにくく、高さに制限のあるスペースにもすっきり収納できます。ご家庭でよく使用される45Lのごみ袋に2Lプラスすることでごみ袋の容量いっぱいまで使い切れるよう設計。外からごみ袋が見えない設計で生活感を感じさせません。汚れや臭いが付きにくいステンレス素材で、サッと拭くだけで簡単にお手入れができます。
    容量(L)47電源単1×2本寸法(cm)42.1×27.8×66.8素材本体:ステンレス 蓋:ABS樹脂
  • メリディアンセンサービン50L EKO

    メリディアンセンサービン50L

    EKO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    インテリアにマッチするステンレス製ごみ箱。センサーで自動開閉し衛生的かつ両手がふさがっていてもスムーズにごみを捨てられます。無駄なスペースを生み出さないレクタングル(長方形)型のフォルムは壁際やコーナーにもすっきりと収まります。置くだけでキッチンやリビングの雰囲気を引き締めるスタイリッシュなデザイン。表面には指紋が付きにくい特殊コーティングにより、いつでも清潔感のある外観を保てます。取り外し可能なインナーボックスは市販の45Lのごみ袋にも対応。ごみ交換がスムーズに行えます。さらに、汚れても丸洗いでき、衛生的です。ファミリーからゆとりある一人暮らしまで様々な暮らしのスタイルに対応します。
    シルバー容量(L)50寸法(cm)42.5×26×64電池単3×4本主材質ステンレススチール/ABS樹脂
  • ファントムプロセンサービン 50L EKO

    ファントムプロセンサービン 50L

    EKO
    22,000税込24,200
    1個
    7日以内出荷
    先進のモーションセンサー搭載で、ハンズフリーでスムーズかつ衛生的に開閉できるゴミ箱。指紋が付きにくい特殊コーティングを施したマット仕上げのステンレススチール製で清潔感ある外観を維持できます。両開きのフタは開閉時の高さを最小限に抑え、高さに制限のある空間でも、ぶつからずスムーズにご使用いただけます。一般的な45Lサイズのごみ袋がぴっったりと収まるスタンダードサイズで週2~3回のごみ出しに最適です。さらに、単3たった電池2本で最大8か月稼働する省エネ設計。日々の快適なごみ捨てをサポートします。
    容量(L)50寸法(cm)26×40.6×68.1電池単3×2本主材質ステンレススチール/ABS樹脂
  • ファントムプロセンサービン 35L EKO

    ファントムプロセンサービン 35L

    EKO
    18,000税込19,800
    1個
    7日以内出荷
    先進のモーションセンサー搭載で、ハンズフリーでスムーズかつ衛生的に開閉できるゴミ箱。指紋が付きにくい特殊コーティングを施したマット仕上げのステンレススチール製で清潔感ある外観を維持できます。両開きのフタは開閉時の高さを最小限に抑え、高さに制限のある空間でもぶつからずスムーズにご使用いただけます。一人暮らしのメイン用やリビングや寝室などの個室にちょうどいい35Lサイズ。高級感あふれる質感が空間全体を引き締め、生活感を感じさせません。
    容量(L)35寸法(cm)24×34.2×63.2電池単3×2本主材質ステンレススチール/ABS樹脂
  • ファントムプロセンサービン 18L EKO

    ファントムプロセンサービン 18L

    EKO
    13,000税込14,300
    1個
    7日以内出荷
    先進のモーションセンサー搭載で、ハンズフリーでスムーズかつ衛生的に開閉できるコンパクトなごみ箱。指紋が付きにくい特殊コーティングを施したマット仕上げのステンレススチール製で清潔感ある外観を維持できます。両開きのフタは開閉時の高さを最小限に抑え、狭い空間でも快適にご使用いただけます。ベッド横や子供部屋にちょうどいい18Lサイズ。小型モデルでも手抜きなしのオールステンレス使用が高級感を演出します。シンプルな色合いと、ボディでどんなインテリアにもなじみます。
    容量(L)18寸法(cm)20.5×29.2×44電池単3×2本主材質ステンレススチール/ABS樹脂
  • ヒマラヤセンサービン35L+25L EKO

    ヒマラヤセンサービン35L+25L

    EKO
    38,000税込41,800
    1個
    7日以内出荷
    分別に便利な上下2段式のゴミ箱。上段は35Lのセンサーによる自動開閉、下段は25Lの引き出し式のごみ箱。上段のふたは凹凸のないデザインで、汚れも簡単にふき取ることができます。また、中箱付きで、丸洗いできるためいつでも衛生的に使用できます。下段は引き出し式で、ごみ箱としてだけでなく、ドリンクや缶詰めなどの収納としても活用可能。限られたスペースを有効活用できる一台です。ファミリーからゆとりある一人暮らしまで様々な生活のスタイルに対応します。
    ダークステンレススチール(メタリックマット仕上げ)容量(L)25+35寸法(cm)41.5×31.5×83電池単3×4本主材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
  • デラックスミラージュTセンサービン45L EKO

    デラックスミラージュTセンサービン45L

    EKO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    オールステンレス製の上質な外観と、使いやすさを追求した機能性が融合したスマートゴミ箱です。一般的な45Lサイズながら、スリムで場所を選ばない設計が魅力。表面には超微細な凹凸のマット加工とコーティングが施され、傷や指紋、汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。手をかざすだけで開閉するスマートセンサーを搭載し、衛生的かつスムーズに使用できます。EKO独自のスプリング&ヒンジシステムにより、金属フタでも静かに開閉。ゴミ袋はインナーリングでしっかり固定でき、外から袋が見えないため生活感を抑えた美しい見た目を維持します。さらにフタ裏には消臭剤ボックスを備え、嫌なニオイの軽減にも対応します。キッチン・リビング・オフィスなど、見た目と衛生性を両立したい方に最適。調理中に手が塞がりがちな家庭、清潔感を重視するワークスペース、生活感を抑えたいミニマル志向のユーザーにおすすめです。
    容量(L)45寸法(cm)39.6 × 26.9 × 62.5電池単3×4本主材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
  • エックスウィングライトセンサービン 30L EKO

    エックスウィングライトセンサービン 30L

    EKO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    棚下でも使いやすい両開きタイプのダストボックス。両開きでフタが開いた際の高さを抑えられるため、カウンター下などの高さに制限のある場所でも引き出さずに使うことができます。手をかざすだけでフタが開閉するセンサーを搭載し、衛生的かつ、スムーズに使えます。EKO独自のスプリング&ヒンジシステムにより、フタの開閉時の音を極限まで軽減。凹凸の少ないシンプルなデザインで収納しやすく、どんなインテリアでも自然にマッチ。ごみ袋はライナーリングにかけるだけの簡単装着で、外から袋が見えないため生活感を抑えた美しい見た目を維持できます。キッチン・リビング・オフィスなど、見た目と衛生性を両立したい方に最適。調理中に手が塞がりがちな家庭、清潔感を重視するワークスペース、生活感を抑えたいミニマル志向のユーザーにおすすめです。
    容量(L)30寸法(cm)21.4×33.3×58.4電池単3×4本主材質ポリプロピレン
  • エコノヴァセンサービン EKO

    エコノヴァセンサービン

    EKO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    EKOステンレスごみ箱のベストセラー商品。センサー式の自動閉会機能により、衛生的かつスムーズにご使用いただけます。50Lと大容量ながら単3電池4本で兆時間稼働する省エネ設計で経済的。ボディには指紋が付きにくい特殊コーティングを施したステンレスを採用。汚れが目立ちにくく、軽くふくだけで美しさが持続します。横開きのふたは駆動部分を奥側にコンパクトに収めることで広い開口部を確保し、快適なごみ捨てをサポート。ファミリーからゆとりある一人暮らしまで様々な暮らしのスタイルに対応します。
    電池単3×4本主材質ステンレススチール/ABS樹脂
  • 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原

    自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式

    萩原
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    ゴミ捨ての「ひと手間」が楽になるセンサー式自動開閉ゴミ箱。必要な時だけ開く、シンプルセンサー6~30cmで感知する距離の調節が可能です。また、真上だけに反応するので、誤作動も起きにくいです。ボタン操作で開けっぱなしにすることも!袋交換もスムーズで、本体重量3kgと軽量なのもポイントです。汚れに強いステンレス製です。シルバー・ホワイト・ブラックの3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅38.5×奥行28.5×高さ63.5(85)cm【梱包サイズ(約)】44.9×33.2×62.3cm(5kg)【材質】ステンレススチール、ABS樹脂【生産国】中国【備考】完成品単一電池2本をご用意ください。電池は付属していません
    用途ゴミ箱として。材質主材:ステンレススチール・ABS樹脂備考〇センサー開閉式〇単1電池×2個使用(※電池は付属しません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅38.5×奥行28.5×高さ63.5/85
  • エックスウィングライトセンサービン テラモト

    エックスウィングライトセンサービン

    テラモト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    手をかざすだけで開くセンサー式ゴミ箱です。両開きフタで省スペース設置が可能です。
    用途ゴミ箱、屋内用、自動開閉、センサー、樹脂製タイプ材質ポリプロピレン質量(kg)2.5容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×333×584
  • 除菌消臭センサーダストボックス 45L BK 不二貿易

    除菌消臭センサーダストボックス 45L BK

    不二貿易
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    センサー式なので手をかざすだけでフタが自動開閉でゴミ捨て時の接触を減らし、衛生的に使用可能です
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×340×610容量(L)45質量(kg)3.58幅(mm)250奥行(mm)340高さ(mm)610材質■本体:ABS(ステンレス410)/オイル塗装 ■リング:ABS ■滑り止め:ABS/ゴムブラック電圧(V)3.2電源単3電池6本(別売)電力(W)1.6
自動開閉式ゴミ箱