絞り込み
シリーズ
ブランド
- ケルヒャー(117)
- アマノ[事務用品/清掃用品](12)
- シーバイエス(10)
- ニルフィスク(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- リンレイ(4)
- スーパー工業(4)
- クオリティ(4)
- テナントカンパニー(4)
- イサナビ(4)
- マキタ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- 蔵王産業(3)
- 大一産業(3)
- やまびこジャパン(3)
- WEGO(3)
- Haier(ハイアール)(2)
- ペンギンワックス(2)
- ソニカル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「シリーズ」から絞り込む
![手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906726-170120-02.jpg)
手押し式 自動床洗浄機
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,098,000税込¥1,207,8001台10日以内出荷最も多くのユーザーから支持を受けている17インチモデル。液晶パネルを採用し、初めての方でも簡単に運転できます。耐油性を高めたパーツを使用しています。質量(kg)122タンク容量(L)清水33、回収33動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923洗浄幅(mm)432(17インチ)![手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906717-170120-02.jpg)
手押し式 自動床洗浄機
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,098,000税込¥1,207,8001台10日以内出荷最も多くのユーザーから支持を受けている17インチモデル。液晶パネルを採用し、初めての方でも簡単に運転できます。質量(kg)122タンク容量(L)清水33、回収33動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923洗浄幅(mm)432(17インチ)![手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906708-170120-02.jpg)
手押し式 自動床洗浄機
アマノ[事務用品/清掃用品]¥949,800税込¥1,044,7801台10日以内出荷使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。耐油性を高めたパーツを使用しています。質量(kg)120タンク容量(L)清水33、回収33動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923洗浄幅(mm)432(17インチ)![手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906692-170120-02.jpg)
手押し式 自動床洗浄機
アマノ[事務用品/清掃用品]¥949,800税込¥1,044,7801台欠品中使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。質量(kg)120タンク容量(L)清水33、回収33動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923洗浄幅(mm)432(17インチ)
α 床洗浄ステンレスブラシ
クオリティ¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷階段用ポリッシャー必須アイテム。何かと大変な階段のエンボスシートや階段洗浄に現在お持ちのパッド台にはりつけます。特徴は線の長さ。従来の9インチは長すぎて使いにくいという声を反映させました。この短さが安定した線端洗浄をさらにUP!さらに階段カーペットも兼用です。Φ0.13およびΦ0.1がおりなす絶妙の洗浄力をカーペットで実現。。泡立ちはきめ細かく弾力性のある泡がかき出された汚れををしっかり包み込んで離さない。耐久性は限界知らず、1社に1台の必須アイテム。
マジックパット 片面タイプ (自洗機用)
SMSJapan¥6,898~税込¥7,588~1枚ほか5日以内出荷自洗機に装着可能 ポリッシャーだけでなく、自洗機にも装着が可能な片面タイプです。ブラシ代わりに使用すればより高い洗浄力を発揮します。裏面がマジックテープになっているのでどんな自洗機にも簡単に装着できます。仕様裏面マジックテープ材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
バキュマット220TJBMA(ワンドセット別売)
シーバイエス¥279,800税込¥307,7801セット3日以内出荷ワンドセット(ホース、延長管、吸口)は別売りです質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800タンク容量(L)(回収)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)12運転音(dB)60
バキュマット220T
シーバイエス¥299,800税込¥329,7801台11日以内出荷汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。トラスコ品番836-4699幅(mm)(スクイジー)64質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800タンク容量(L)(回収)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)15運転音(dB)64
自動床洗浄機My16Bセット品(サイクルバッテリー(My16B用)
ペンギンワックス¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷スタイリッシュなコンパクトボディで、小回りの良さと、抜群の作業性を実現 ・奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。 ・抜群の作業性と小回りの良さを実現。 ・省スペースで車の積載・移動もOK。 スタイリッシュなボディデザイン! 奥行き685mmに抑えた従来にないフォルム、そのスタイリッシュなデザインは多くの人の目を引き付けます。オフィス、病院、スーパーなど様々な建物で活躍します。 抜群の作業性と小回りの良さ! 誰もが使いやすい操作性、小回りも良く、ブラシ連動スクイジーや十分なタンク容量も兼ね備えています。従来、使えなかった場所でも効率的に作業できます。(連続稼動90分) 省スペース&車の積載・移動もOK! 置き場所をとらない省スペース設計、もちろん車に積載可能です。 バッテリーを外せばパワーゲートも不要で持ち回りの定期洗浄作業にも便利で効率的。仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチタンク容量(L)(溶液)22、(回収)20本体質量(kg)42清掃幅(集塵幅)(mm)410連続使用時間90分清掃能力(m2/h)700パッド20kg圧パッドサイズ(inch)16
ROOK14 MINI2
リンレイ¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。 誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ幅(mm)(スクイジー)440質量(kg)64(バッテリー含む)タイプ手押し式タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018連続使用時間1時間30分バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載清掃能力(m2/h)640パッド235N(24kg)アズワン品番64-8885-11
プールクリーナー・ミニ 2Plus
蔵王産業¥96,980税込¥106,6781台(2.8kg)4日以内出荷コードレス水中掃除機用途プール清掃に使う水中掃除機付属品ブラシヘッド・マイクロフィルター・1.5延長ポール幅(mm)314高さ(mm)696奥行(mm)176充電時間2~3時間バッテリー容量(mAh)2000mAh水温(℃)4~43運転時間(時間)~1
E-LIGHT CLEANER用HEPAフィルターユニット
大一産業¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷イーライトクリーナー(E-LIGHT CLEANER)用のHEPAフィルター・汚水フィルターのユニット品です。
充電器ホッペケ170Ah用
ケルヒャー¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷業務用床洗浄機に使用する外部充電器です。バッテリーの種類は24V/170Ahの鉛メンテナンスフリーバッテリーです。100Vコンセントから充電できます。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):170。 色:シルバー。 梱包重量 (kg):4.5。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、 BD 70/75 W Classic Bp、 BD 75/120 R Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp、 B 110 R Bp+D75、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic
充電器ホッペケ115Ah用
ケルヒャー¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷鉛メンテナンスフリーバッテリー用100V充電器, 115Ah, 24 V。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V): 24。 バッテリー容量 (Ah):115。 色:シルバー。 梱包重量 (kg): 4.5。 適合機種:BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp。
自動床洗浄機 IMX BT(自走)本体のみ
FIMAP¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷本体高さ80cmの低いボディで見通し良好。 連続稼動最大240分を実現。 簡単操作&高吸水性、そして低価格。 20インチ、回転ディスクタイプ仕様パッドサイズ:20インチ(510mm)×1枚、パッド圧:25kg、溶液タンク:40L、回収タンク:40L、清掃幅:510mm、処理能力:2032m2/h、充電器内蔵質量(kg)136(バッテリー込)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×570×1030連続起動時間(分)240(最大)




![手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906726-170120-02.jpg)
![手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906717-170120-02.jpg)
![手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906708-170120-02.jpg)
![手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906692-170120-02.jpg)











![クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電] クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82263837-260716-02.jpg)