絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カシムラ(122)
- SEIWA(セイワ)(36)
- 槌屋ヤック(34)
- エレコム(33)
- 多摩電子(28)
- Meltec(大自工業)(25)
- 大橋産業(BAL)(24)
- BESTEK(18)
- 未来舎(17)
- ジョイフル(16)
- 星光産業(14)
- セルスター(14)
- カーメイト(13)
- CAPStyle(13)
- 電菱(12)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- プロキオン(11)
- アドテック(10)
- オズマ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 自動車用電気用品

LIGHTNINGカーチャージャ4.8
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)色ブラック質量(g)約21(本体)、約31(ケーブル)ケーブル長(m)1.2定格出力DC5V 4.8A(合計最大出力)定格入力DC12V/24V本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
EGUSB充電ケーブルタイプ C
エナジーギア¥459税込¥5051個5日以内出荷USBタイプC-Cケーブル。最大60W対応。用途車の携帯充電。幅(mm)67色白高さ(mm)96出力(W)60奥行(mm)22
EG車載用USB電源ソケットタイプA-C
エナジーギア¥999税込¥1,0991個5日以内出荷車載用USB電源ソケット。タイプC高速充電対応PD36W。タイプA最大18W。2台同時充電可能。過電流保護回路搭載。用途車の携帯充電。幅(mm)90色黒高さ(mm)180奥行(mm)30出力電圧タイプCPD36W/USB-A18W入力電圧DC12/24V
29Φメーター用2連パネル(黒色)
SCI¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷Φ29各種メーター取付の2連パネルです。別売りのパネルメーターを2つ取付けることができます。寸法(mm)108×44ビス止め(6本)色黒対応商品A13-194B1(USBソケット)、A25-1C-RED(電圧計)、A25-1B-RED(電流計)、A25-6(電圧・電流計)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートソケット 2PD30W/リバーシブルUSB自動判定
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷USB PD30W対応のUSBソケット。3ポート合計72Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。電圧(V)DC12-24本体質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×50×34
シートポケット USB-A/Cポート付き
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷用途にあわせ多彩にカスタマイズ!。シート横に増設できる収納ポケット&ドリンクホルダー USB-A/Cポート付。シートの横に収納ポケットとドリンクホルダーを増設。シートの隙間に挿し込むだけの簡単取り付け。スマホ/タブレット等を充電できるUSBポートを搭載。電圧(V)DC12-24本体質量(g)460本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×75×164
アクセサリー電源ソケット PD65W ダイレクトタイプ
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きダイレクトソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。最大90度4段階で調節可能な首振り式ダイレクトソケット。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)電圧(V)DC12-24本体質量(g)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×35
DC72W USB4ポート C2A2
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷車載用USB電源×4ポートタイプ。車のDCソケット電源からスマホ/タブレット/ノートPCを充電できる。(出力合計最大72W)。USB-Cポートは、USB Power Delivery規格の高速充電に対応。USB-Aポートは、端末を最適充電できる自動識別IC搭載。通電時にUSBポートがブルーに発光し演出。(暗い車内でもコネクタを接続しやすい)。12V/24V車対応。軽自動車から大型車まで様々な車種に対応。電圧(V)DC12-24本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×75×40
セパレートソケット 2PD30W
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷USB PD30W対応のUSBソケット。2ポート合計60Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。電圧(V)DC12-24本体質量(g)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×50×34
充電式インパクトレンチ
Meltec(大自工業)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる!用途ボルト・ナットを緩めたり、仮締めに使用。
ダイレクトソケット PD30W
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷USB PD30W対応のUSBソケット。2ポート合計60Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。本体質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W62×D117×H34適正電圧(V)DC12、DC24
2USBカーチャージャータイプA/タイプA
Pellucid(旧MIRAREED)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:5V/2.4A。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。用途スマホの充電セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)25定格出力USB:DC5V/2.4A×2(2ポート合計5V/4.8A)(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C)使用環境温度(℃)0~40使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ4A(内蔵型交換不可)点灯色LED:青(通電時)
DC/USBパワープラグC2A1
SEIWA(セイワ)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USBポートを3個搭載したソケットです。3台同時充電が可能です。最大54W。ブルーLED付。用途車の車内用品幅(mm)80色黒高さ(mm)180奥行(mm)36
DC/USBパワープラグ+USBケーブル
SEIWA(セイワ)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷USBポートを2個搭載したソケットです。2台同時充電が可能です。通電確認LED付。ケーブルはデータ通信対応です。用途車の車内用品幅(mm)85色黒高さ(mm)180奥行(mm)55
DC/USBパワープラグC1A2
SEIWA(セイワ)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USBポートを3個搭載したソケットです。3台同時充電が可能です。最大54W。ブルーLED付。用途車の車内用品幅(mm)80色黒高さ(mm)180奥行(mm)36
新品クーラーコンプレッサー
信林オートモーティブ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。用途クーラーコンプレッサー
PD20Wカーチャージャー USB-C+A
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷最大20WのUSB PD(USB Power Delivery)対応USB-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LED搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。材質(本体ケース)PC色ブラック質量(g)約20出力[USB-C] 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A PPS:DC5V-11V 2A、[USB-A] 最大DC5V 2.4A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×62×26ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
スマートクロック
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スマホと同期して正確な時刻を表示。電話の着信・SMS・天気・メール・SNSのプッシュ通知を表示。用途車内の時計付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池CR2032(データ保持用)色BK質量(g)30電源5V0.5A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×42×12対応アプリケーションiOS:Smart Clock+、Android OS:Smart Clock動作温度範囲(℃)0~35システム対応iOS11.0以上のiPhone、Android9以上のスマートフォン
D/ACインバーターUSB-A/USB-C
カシムラ¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大300Wまで使用可能。用途車内で家庭用品使用出来ます色BK質量(g)430出力(W)DCソケット使用時:2口合計 150、車載バッテリー接続時:2口合計 300使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)【AC】DCソケット使用時:2口合計 最大150、車載バッテリー接続時:2口合計 最大300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×45×80保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大36W(5V 3A/9V 3A/12V 3A)、【USB-Cポート出力】最大30W(PD/5V 3A/9V 3A/12V 2.5A)
USB増設首振り式A-1 C-1
カシムラ¥999税込¥1,0991個5日以内出荷イルミ付首振りUSB増設ハブ。用途スマホ/タブレットの充電色BK質量(g)10使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×19×50保証期間6ヶ月コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)ポート出力用(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A)
DC充電器タイプC
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷USBPD規格対応。最大36W(12V/3A)の高出力。用途スマホ/タブレットの充電色BK質量(g)55使用温度範囲(℃)0~35出力電圧/電流:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)コード長さ(m)1.2入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20保証期間6ヶ月
USB充電&同期ケーブルマグネット内蔵C-C
カシムラ¥899税込¥9891本5日以内出荷タイプC端末のデータの相互転送が可能。eMarker内蔵100W(最大20V/5A)に対応。断線防止・ロングプッシュ採用。用途スマホ/タブレットの充電色BKコード長さ(m)1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月電力(V/A)許容:20/5
MagSafe対応 車載ワイヤレス充電器 エアコン吹き出し口用 ロングアーム ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える
Smart Stock¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:エアコン吹き出し口】スマートフォンを片手でラクラク操作できる、充電機能つき車載ホルダー/最大出力15W/コンパクトに折り畳める/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2、充電ケーブル(USB Type-A to C)、六角レンチ付属材質アルミ+PC+ABS色ブラック質量(g)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×90×50
DC/DC MINIコンバーター 20A
はくでん¥3,500税込¥3,8501個当日出荷船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:20
ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプ
サンワダイレクト¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約189保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:約6.7×4.5×6.7、吸盤サイズ:直径約6.5、アーム長:約8~16.5設置方法吸盤取り付け適合車種吸盤部が貼り付くW6.5×D7.5cm以上の平滑で水平な場所がある車種耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A入力コネクタUSB Type-Cポート メス
給電器
ニチコン¥999,800税込¥1,099,7801台29日以内出荷電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド車(PHV)の発電蓄電能力、燃料電池自動車(FCV)の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置です。非常時も安心の4.5kW(1.5kW×3口)出力です。持ち運びに便利な伸縮式ハンドル、キャスター付です。シンプルで簡単な操作で給電を開始します。用途災害時のEVからの給電に仕様適用規格:電動自動車用充放電システムガイドラインV2LDC版第2.1版幅(mm)631高さ(mm)305出力(kW)4.5奥行(mm)500最大出力(W)4500ケーブル長(m)給電コネクタケーブル:2、12V電源ケーブル:5出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC150~450定格出力(W)4500出力周波数(Hz)50/60出力仕様AC100Vコンセント3口(1500VA×3)ケーブル外径(Φmm)12V電源ケーブル:4.8ヒューズ容量(A)12V電源ケーブル:6
Type-C増設ポート セパレート
槌屋ヤック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷USBを3つに増設用途USBType-Aポート2口とUSBType-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付きです。USBType-A⇔USBType-C変換アダプタ付きです。角度を最大約90度変えて使用可能です。(2段階)。ヒューズ付き(内臓)です。コード長:約15cm
Type-C増設ポート ディレクション
槌屋ヤック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷USBを3つに増設用途USBType-Aポート2口とUSBType-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付きです。USBType-A⇔USBType-C変換アダプタ付きです。角度を最大約90度変えて使用可能です。(2段階)。ヒューズ付き(内臓)です。
2PD30W+USBチャージャー ディレクション
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷急速充電対応のUSB充電器用途急速充電対応のUSB Type-Aポート1口とUSB Type-Cポート2口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
DC充電器 USB3ポート充電器 最大出力4.8A ピンク
LEPLUS¥819税込¥9011個4日以内出荷USBポート3口(最大合計出力:4.8A)搭載した車載用充電器。スマートフォン/タブレットの同時充電が可能。スマートIC搭載で接続した端末に合った急速充電が可能。充電中確認LEDライト搭載。12V/24V車対応。材質PC色ピンク質量(g)100対応スマートフォン(汎用)
12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート
カシムラ¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
ホーム電源
セルスター¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷家庭用電源を車両電源に変換!。カー用品が家で使える。DC12VとUSBが同時に使える!使用温度範囲(℃)0~+40入力容量162VA、18VA出力アクセサリーソケット/陸式ターミナル、USB(Type A)コード長さ(m)1.8本体質量(g)950定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×135×61(突起部除く)定格出力電圧DC13.0V、DC5.0V回路方式P.W.M. スイッチング方式保存温度範囲(℃)-20~+80電圧変動± 5%以下リップル3.0%以下定格出力電流10A、2.4A最大出力電流(A)12
20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷DC12V/24V車対応。2台同時充電ができる2ポートタイプ(Type-C1ポート+USB A1ポート)。Type-Cポート:20W PD(パワーデリバリー)充電対応。USB Aポート:18W QC3.0(クイックチャージ)充電対応。USB PD/QC3.0規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。高級感のある「エンボス」デザイン。<ご使用上の注意>。本製品はマイナスアース車専用です。シガーソケットの内径が範囲外の外国車など一部の車種ではご使用になれません。USBケーブルは付属しておりません。別途PD/QC規格対応ケーブルをご用意ください。用途車内でスマホ・タブレットを高速充電!質量(g)17規格USB PowerDelivery 3.0、Quick Charge 3.0出力Type-C(PD)5V3A、 9V2.25A、12V1.75A (20W Max)対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力DC12V、24V(マイナスアース車専用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28.5×28.5インターフェイスType-C(メス)×1、USB A(メス)×1
マグネット式車載充電器
Lazos¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷エアコン通気口、ダッシュボードに取り付け可能。ハンズフリー。取り付け部360度回転可能。マグネット式ワイヤレス充電。15W急速充電。強力磁気ロックでしっかり固定。【エアコン通気口への取付手順】。通気口クリップを通気口に完全にスライドさせます。【ダッシュボードアンカーへの取付手順】。1)ダッシュボードの表面のほこりを拭き取ります。2)フィルムを剥がします。3)強く押して貼り付けます。※取付面は水平かつ平滑面である必要がございます。※粘着フィルムは一度取り外すと粘着力がなくなるため貼り直しはできません。付属品USBAtoCケーブル、ダッシュボード用スタンド材質(本体)ABS出力iPhone5W/7.5W/10W/15W本体寸法(mm)約96.5×65×9.4本体質量(g)約64.3入力(Type-C)9V2A/5V2.4A適合機器iPhone12以降、ワイヤレス充電対応スマホ機種 ※マグネットリングシール(別売)と併用してください。※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。対応寸法(mm)【エアコン通気口】横フィンの奥行:20以上、厚さ:3.5以下、横フィン同士の間隔:7以上、縦フィン同士の間隔:16以上
microUSB クイックカーチャージャー TK48SK
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷自動車の中で、対応のAndroidスマートフォン/タブレットを超急速充電。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電ランプ付。色ブラック入力電圧(V)12/24
PD20W カーチャージャーC to L
多摩電子¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC色ブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
PD20W カーチャージャーC to C
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。色ブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷コードが収納できる巻取りタイプの車載充電器。 接続しやすいリバーシブルmicroUSBコネクタ採用。 最大2.4A出力でスマートフォン急速充電対応。 タブレット2台同時充電可能。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載色ブラック入力電圧(V)DC12
Type-C カーチャージャー 5.4A TK94CK
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷Type-C搭載スマートフォンに簡単充電の直結タイプ。 最大3A出力でType-Cスマホを急速充電。 ※充電電流は接続されたスマートフォンに依存します。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較色ブラック入力電圧(V)DC12
microUSB カーチャージャーコードリール 1A TKC42SK
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷コードリールタイプでコードをすっきり収納できる。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電表示ランプ付き。色ブラック入力電圧(V)DC12























































![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)