絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BESTEK(18)
- CAPStyle(13)
- Meltec(大自工業)(25)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- SEIWA(セイワ)(36)
- アドテック(10)
- エレコム(33)
- オズマ(9)
- カシムラ(122)
- カーメイト(13)
- ジョイフル(16)
- セルスター(14)
- プロキオン(11)
- 多摩電子(26)
- 大橋産業(BAL)(24)
- 星光産業(14)
- 未来舎(17)
- 槌屋ヤック(34)
- 電菱(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 自動車用電気用品

DCチャージ2.4A MICRO
カシムラ¥769税込¥8461個5日以内出荷車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2コネクタ形状microUSB出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
リバーシブル2USB+2連バックソケット 12/24V兼用 3.6A
プロキオン¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷12V/24V車兼用の2連バックソケット+リバーシブル2USBソケット付です。 2USB共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.6AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。色ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)3.6
充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ
電菱¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/110/115/120保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
正弦波インバータ TSシリーズ
電菱(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から6日以内出荷周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/110/115/120安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)
正弦波インバータ SKシリーズ
電菱(12件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。 正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。 正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。 別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
リバーシブル2USBソケット 12/24V兼用 3.1A
プロキオン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷12V/24V車兼用のリバーシブル2USBソケットです。 2口共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.1AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。色ブラック/シルバー電圧(V)12/24許容電流(A)3.1
DC充電器 1A
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状Lightning入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
電動タイヤレンチ用レバー式反力受
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷電動タイヤレンチのオプションです。用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9588材質構造用鋼全長(mm)156質量(kg)1
電動タイヤレンチ用プロテクター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷電動タイヤレンチのオプションです。用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9592材質樹脂質量(g)27外寸(mm)51×37×28
電動タイヤレンチ用カップ式反力受(6/8穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷電動タイヤレンチのオプションです。用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9590材質構造用鋼全長(mm)144質量(kg)1.7
電動タイヤレンチ用カップ式反力受(10穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷電動タイヤレンチのオプションです。用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9589材質構造用鋼全長(mm)144質量(kg)2
電動タイヤレンチピストル形用吊り具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷電動タイヤレンチのオプションです。用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9593材質構造用鋼質量(g)240外寸(mm)76×26×100
DC充電器2.1A microUSB
カシムラ¥359税込¥3951個当日出荷通常LEDが青く点灯質量(g)75コード長さ(m)1コネクタ形状microUSB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24対応タブレット、スマートフォン電源(DC-V)12-24定格出力(A)2.1
モバイルタップインバーター
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷定格出力30W、車内でUSB電源・家庭用電源が使用できるインバーター。など使用できます。内容。USBポート合計 2口2.1AAC100V 1口30W用途12V専用インバーター質量(g)110出力AC100V電源(USB電源出力)DC5V2100mA最大出力(W)38定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×77×22入力DC12Vコード長さ(mm)600出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護機能高電圧、温度、過電流、低電圧、過負荷
アップバーター(直流電圧変換器)
アーガス¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷DC12V車でDC24V用の機器を使用する場合や、低い電圧から高い電圧に昇圧する事ができる、大変便利な変換器です。外部信号端子付きの為、離れた場所でON/OFF操作をすることも可能です。質量(kg)3.5最大出力(W)1400定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×235×95定格出力(W)800定格出力電圧(V)DC24
アップバーター(直流電圧変換器)
アーガス¥99,980税込¥109,9781個当日出荷DC12V車でDC24V用の機器を使用する場合や、低い電圧から高い電圧に昇圧する事ができる、大変便利な変換器です。外部信号端子付きの為、離れた場所でON/OFF操作をすることも可能です。質量(kg)2.5最大出力(W)800定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×140×95定格出力(W)400定格出力電圧(V)DC24
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ
New-Era(ニューエラー)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷使用温度範囲(℃)-0~+50出力電圧(V)AC100入力方式バッテリー直結方式出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約90保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式
POWER SUPPLY(安定化電源)
アーガス(1件のレビュー)¥89,800税込¥98,7801個4日以内出荷DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)14定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)50、(最大)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×275×155定格出力電圧(V)DC0~15(可変)
電動インパクトレンチ 12V用
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ質量(g)1500差込角(mm)12.5コード長さ(m)約4最大電流(A)13入力電圧(V)DC12最大締付トルク(N・m)340本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200ヒューズ容量(A)15
ユニバーサルソケット
SEIWA(セイワ)¥599税込¥6591個9日以内出荷電源を2極に分配できます。 すっきり取り付けられるダイレクトタイプ。 通電確認用LED付きです。 国産車・外国車問わず、ご使用できます。 お車のシガーソケットが内径20.9mm以上及び22mm未満の車種にご使用いただけます。 DC12V車専用です。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)93.5×61×32
ミニパワープラグ
SEIWA(セイワ)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷Type-Cが2ポートで、それぞれ最大PD20W(5V/3A 9V/2.22A 12V/1.87A)出力のポート搭載です。 2ポート同時充電で、最大合計40W出力可能です。 DCソケットの蓋が完全に閉まるコンパクトサイズのDC充電器です。 DCソケットから引き抜きやすいリング設計です。出力PD40W(2ポート合計)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)40×24×21
ワイヤレスチャージケーブル
SEIWA(セイワ)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷車内の平らなトレイ部やご家庭/オフィスのデスクなどに最適なスリムなデザイン。ずれにくいように裏面にゴム加工を施しています。 これ一本で、iPhoneやAndroid、スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなど様々な無線充電対応機器を充電できます。本体ケーブルはUSB Type-Cケーブルです。 iPhone12以降のマグセーフ対応機種では磁力でくっつけての充電が可能です。 iPhoneでは7.5W、一部Androidでは10W-15Wの充電ができます。Apple Watchは約2.2W充電となります。出力iPhone/7.5W・Android/15Wケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×68×8
DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。質量(g)15使用電源(V)DC12~24入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×45×23
加熱式タバコライトダスト
星光産業¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷加熱式タバコ専用の大容量の吸殻入れです。夜間に便利な白色LEDライトを装備しています。 モニター電池を付属。フタの開け方は、吸殻を入れやすいプッシュ式「フラップ」と、溜まった吸殻を廃棄しやすい全開「フタ」の2ウェイオープン構造です。溜まった吸殻を確認できるよう、フラップにはスモークカラーを採用しています。カタカタしない軟質のソフトボトルなので収納場所にも困りません。LEDのON/OFFはワンプッシュで、消灯はゆっくり消えていく残光機能付きです。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×82×85
加熱式タバコソフトダスト
星光産業¥999税込¥1,0991個4日以内出荷加熱式タバコ専用の大容量の吸殻入れです。フタの開け方は、吸殻を入れやすいプッシュ式「フラップ」と、溜まった吸殻を廃棄しやすい全開「フタ」の2ウェイオープン構造です。溜まった吸殻を確認できるよう、フラップにはスモークカラーを採用しています。カタカタしない軟質のソフトボトルなので収納場所にも困りません。シンプルな構造なので水洗いもOKです。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×82×85
ploom tech+専用 マグネット給電ユニット
カーメイト¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷車内で充電しやすくなる、プルーム・テック・プラス専用の充電キット(追加用給電ユニット)セット内容マグネット給電ユニット、マイクロUSBケーブル(約80cm)、取扱説明書色ブラック質量(g)51電源DC5V/2.4A(12W)で1.5A以上出力可能な電源を推奨許容電流(A)2入力電圧(V)DC5(±0.25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×36×52消費電力(mA)10(本体内蔵LED)
クルマ型USBチャージャー
カーメイト¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷使用温度範囲(℃)0~45定格DC5V/2.4A(12W)電源電圧(V)DC12機能急速充電:×、オートチャージ:○、iPhone/android 自動認識IC搭載、首振り角度調整:なしヒューズ3A 内蔵タイプ(交換できません)USBポート数1消費電力(A)最大1.3
増設電源ユニット セレナ用
カーメイト¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。 カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。 純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまでヒューズ7A(交換可能)適合車種セレナC27系(H28.8~R4.12)、右ハンドル車専用適合メーカー日産
1DC+2USBコードソケット
SEIWA(セイワ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。仕様USB2.4A色ブラック消費電力(W)72寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34