絞り込み
パッド寸法(mm)
  • 75×110(1)
  • 93×185(1)
  • 94×133(2)
  • 112×102(2)
  • 112×190(2)
  • -(1)
  • Φ72(3)
  • Φ75(5)
  • Φ80(2)
  • Φ100(3)
  • Φ123(9)
  • Φ125(8)
  • Φ135(1)
  • Φ148(4)
  • Φ150(12)
  • Φ152(2)
  • Φ165(1)
  • Φ175(1)
  • Φ180(6)
  • Φ185(1)
保証期間
  • 1年間(5)
  • 2年間(2)
電源(V)
  • 12(2)
  • 14.4(1)
  • 100(35)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(3)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(6)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(7)
  • 1300~1400未満(1)
電流(A)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 3.3(2)
  • 4.5(4)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 9.5(5)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
  • 10.6(1)
  • 11.5(2)
  • 11.6(1)
  • 11.7(4)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.5(5)
  • 3.5(1)
  • 5(20)
  • 10(1)
  • 15(1)
1.8・2・2.5・3.5・5・10・15
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200~660(2)
  • 600~2000(2)
  • 660(2)
  • 1800(2)
  • 2000(10)
  • 2500(2)
  • 3000(2)
  • 3000~4500(2)
  • 3000~5200(2)
  • 3200(3)
  • 3500(2)
  • 4500(2)
  • 6800(2)
  • 7500(3)
  • 9000(4)
  • 10000(1)
  • 11000(5)
  • 12000(5)
  • 13000(1)
  • 14000(4)
200~660・600~2000・660・1800・2000・2500・3000・3000~4500・3000~5200・3200・3500・4500・6800・7500・9000・10000・11000・12000・13000・14000・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(14)
  • コンパクトツール(11)
  • エスコ(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
  • SPITA(9)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • RUPES(5)
  • EARTH MAN(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • 友定建機(3)
  • マザーズ(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • レヂトン(1)
モノタロウ・マキタ・コンパクトツール・エスコ・京セラインダストリアルツールズ・SPITA・SHINANO(信濃機販)・RUPES・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・BLACK&DECKER・友定建機・マザーズ・ミルウォーキーツール・エス・ピー・エアー・PROSTAFF(プロスタッフ)・U-TOOLS (埼玉精機)・REX(レックス)[自動車用品]・サンコー(サンコーミタチ)・レヂトン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ

    電動ポリシャー グリップハンドル付

    モノタロウ(70件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
    用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション消費電力(W)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)電源コード(m)5使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
  • 充電式ポリシャー 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ポリシャー 18V用 本体のみ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
    用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚長さ(mm)195幅(mm)150質量(kg)1.3(本体のみ)高さ(mm)203タイプダブルアクションシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)パット径(Φmm)150偏芯量5mm販売区分業務用
  • 充電式サンダポリッシャ マキタ

    充電式サンダポリッシャ

    マキタ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
    長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
  • 電動ポリシャー EARTH MAN

    電動ポリシャー

    EARTH MAN(41件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
    用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
  • 充電式ランダムオービットサンダ マキタ

    充電式ランダムオービットサンダ

    マキタ(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
    質量(kg)1.6(バッテリ含む)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ

    9ミリ充電式ベルトサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
    用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に全長(mm)500質量(kg)2(バッテリ含む)
  • サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ

    サンダポリッシャー

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
    用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
  • 電子ポリッシャ マキタ

    電子ポリッシャ

    マキタ(10件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
    全長(mm)210質量(kg)2.0電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2.5能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
  • ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APED130KT

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です
    用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
  • 充電式仕上サンダ マキタ

    充電式仕上サンダ

    マキタ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
  • ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APE201

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
    用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • 電子ポリッシャー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ポリッシャー

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
    質量(kg)2.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2心・5
  • シャインポリッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)

    シャインポリッシュ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。600mAのギアレスモーターにより低振動低騒音。最大回転数3800/分の高速モーター採用。理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより誰でも気軽に均一なワックス掛け作業が出来ます。
    用途車の洗車幅(mm)250高さ(mm)220奥行(mm)250電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)10パット径(Φmm)152危険物の類別非危険物
  • 充電式ランダムオービットポリッシャ マキタ

    充電式ランダムオービットポリッシャ

    マキタ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
    長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)
  • 18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスランダムサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
  • ポリッシャー(脱着式) RPE202 京セラインダストリアルツールズ

    ポリッシャー(脱着式) RPE202

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています
    用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツール

    M12 サンダーポリッシャー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
    付属品アクセサリー×5、サイドハンドル仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP
  • 10.8Vパームサンダー本体 SK11

    10.8Vパームサンダー本体

    SK11(3件のレビュー)
    4,888税込5,377
    1台
    当日出荷
    毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
    用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000モーター電圧(V)10.8オービットダイヤ(mm)約1.0
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102
  • 充電式やすり 京セラインダストリアルツールズ

    充電式やすり

    京セラインダストリアルツールズ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です ●質量:1.2kgなのでコンパクトで使い勝手が良いです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています ●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です ●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です
    用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオンベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L
  • ポリシャー APEG130 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APEG130

    京セラインダストリアルツールズ
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    ●車の磨き傷やオーロラマークの除去など中間仕上工程に適した電子ギヤアクションポリッシャーです ●一回転ごとに軌跡が変わる(頂点が1/5ずれる)独自のギヤアクション機構により磨き傷が出にくくオーロラマーク(バフ目)も消せます ●負荷をかけても回転数の落ち込みが抑えられるためムラの無い安定した磨きが出来ます ●同クラス最高のパワーと大きなオービット量によりストレスなくスピーディーに作業出来ます ●握る場所を選ばない操作性の良いロングタイプ補助ハンドルでらくらく作業が出来ます ●変速機能で回転数を調節できるため研磨熱を抑えたり細かな部分の研磨など幅広い作業に対応出来ます
    用途車の磨き傷やオーロラマークの除去付属品補助ハンドル×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660コード長さ(m)5定格電流(A)9.5型番APEG130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×280×204電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125保証期間1年オービット径(Φmm)7.7電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
  • 12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
  • 変速電動ポリッシャー EARTH MAN

    変速電動ポリッシャー

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
    用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電圧(V)AC100ねじ径M16コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリー・充電器別売回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96
  • 充電式ポリッシャ マキタ

    充電式ポリッシャ

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])600~2200
  • ダブルアクションポリッシャースターターセット RUPES

    ダブルアクションポリッシャースターターセット

    RUPES
    74,980税込82,478
    1セット
    当日出荷
    ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
    用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能電源(V)100消費電力(W)500
  • 充電ポリッシャー 長輝ライトテック

    充電ポリッシャー

    長輝ライトテック(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
    用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器寸法(mm)190×60×150質量(kg)本体 668/バッテリー 180質量(g)本体:668・バッテリー:180タイプ本体電圧(V)11.1電源AC100~240V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500パッド寸法(mm)50/75バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)取付サイズ1/4充電時間(時間)3~4ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF変速段数2段階(各段無段階)バッテリー寿命約600回変速2段階(各段無段階)
  • 電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ギアアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
    トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])500コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします 回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します 15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
    用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~5200本体質量(kg)2.6オービット径(Φmm)15パッド幅(mm)125パッド径(Φmm)125
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
    用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
  • P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒) コンパクトツール

    P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒)

    コンパクトツール
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • ウインドポリッシャー75×110mm エス・ピー・エアー

    ウインドポリッシャー75×110mm

    エス・ピー・エアー
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
    用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに仕様非吸塵、のりパッド仕様トラスコ品番541-5128全長(mm)117質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3ホース接続口1/4
  • 魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキット PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキット

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    P-79専用の取替え用セット 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」の取替え用ブラシ×1個と、取替え用バフ×2枚が入ったセットです。 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」について 電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
    セット内容取替え用ブラシ×1個、取替え用バフ×2枚質量(g)69寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×78×78
  • 12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール

    12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)

    コンパクトツール
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
    仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
  • 14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN

    14.4V充電式ポリッシャー

    EARTH MAN
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付
    用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分
  • 電動ポリッシャー コンパクトツール

    電動ポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
    トラスコ品番365-0782質量(kg)2.0電流(A)9.5電源(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290入力(W)900バフサイズ(Φmm)175パッドサイズ(Φmm)148
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
    質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
  • 電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット

    SHINANO(信濃機販)
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
ポリシャ