絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
充電時間
- 30分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- -(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 780(1)
パッド寸法(mm)
- Φ80
- 80(3インチ)(1)
- 93×185(1)
- 94×133(2)
- 112×102(2)
- 112×190(2)
- 125(5インチ)(2)
- -(1)
- Φ46(1)
- Φ50(1)
- Φ75(4)
- Φ100(2)
- Φ123(2)
- Φ125(2)
- Φ135(1)
- Φ150(2)
- Φ180(1)
- Φ210(1)
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

充電式ポリシャー DPEG11XR
京セラインダストリアルツールズ¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約15パッド寸法(mm)75バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520バフサイズ(Φmm)80(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式









![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)