絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(7)
充電時間
  • 30分未満(3)
  • 30~45分未満(2)
外径(Φmm)
  • 225(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(1)
  • 6(2)
ペーパー寸法(mm)
  • 93×228(1)
  • 114×102(4)
  • 114×140(2)
  • Φ125(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 600~2200(1)
  • 1800(1)
  • 6800(1)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 14000(4)
600~2200・1800・6800・11000・12000・14000
パッド寸法(mm)
  • 93×185(1)
  • 112×102(2)
  • 112×190(2)
  • Φ46(1)
  • Φ75(1)
  • Φ100(1)
  • Φ123(1)
  • Φ125(1)
  • Φ150(1)
  • Φ180(1)
  • Φ210(1)
93×185・112×102・112×190・Φ46・Φ75・Φ100・Φ123・Φ125・Φ150・Φ180・Φ210
ブランド
  • マキタ
  • BLACK&DECKER(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • SPTA(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • EARTH MAN(1)
  • コンパクトツール(1)
  • SK11(1)
  • WORX(1)
  • FINIXA(1)
  • 長輝ライトテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(7)
  • 充電式サンダポリッシャ マキタ

    充電式サンダポリッシャ

    マキタ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
    長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
  • 充電式ランダムオービットサンダ マキタ

    充電式ランダムオービットサンダ

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
    質量(kg)1.6(バッテリ含む)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ

    9ミリ充電式ベルトサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
    用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に全長(mm)500質量(kg)2(バッテリ含む)
  • 充電式仕上サンダ マキタ

    充電式仕上サンダ

    マキタ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
  • 充電式ランダムオービットポリッシャ マキタ

    充電式ランダムオービットポリッシャ

    マキタ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
    長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)
  • 充電式ポリッシャ マキタ

    充電式ポリッシャ

    マキタ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])600~2200
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリー・充電器別売回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
  • 225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ

    225mm 充電式ドライウォールサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さらに優れた集じん率 「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ
    長さ(mm)1120-1540幅(mm)278質量(kg)4.8高さ(mm)273無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)パッド寸法(mm)210
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40

『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります

充電式