絞り込み
コード
- あり(1)
ブランド
- 日立
- T-fal(ティファール)(6)
- ツインバード(5)
- 東芝(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ラドンナ(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- プラスマイナスゼロ(2)
- SteamOne(2)
- CCP(1)
- スマイル[家具](1)
- DBK(1)
- マカフル(1)
- BRUNO(ブルーノ)(1)
「コード」から絞り込む
あり(1)

衣類スチーマー
日立¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷アイロン台不要!「プレスアタッチメント」ではさんで仕上げる。衣類にスチームした後に先端を伸ばしたり、ズボンのセンターラインをつけるなど最後にしっかりプレス仕上げをすることができます。ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)。ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。付属品プレスアタッチメント、スタンド、注水カップ仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用)消費電力(W)950本体質量(g)約690電源コード(m)約2.3大きさ幅約186mm 奥行約127mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ)温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃)立ち上がり時間約30秒(高温設定時)水タンク容量(mL)約130
衣類スチーマー
日立¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)。ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。当て布なしで簡単ブラシアタッチメント。アタッチメントをつければ、低温表示の衣類まで当て布なしで簡単。ホコリや毛くずを取り除きながら、テカリも防げます。付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器色アイボリー電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用)消費電力(W)950本体質量(g)約690電源コード(m)約2.3大きさ幅約186mm 奥行約113mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ)温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃)立ち上がり時間約30秒(高温設定時)水タンク容量(mL)約130
衣類スチーマー
日立¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷タテ・ヨコ広範囲に効率よく噴出「クロスラインスチーム」 当て布なしで簡単「ブラシアタッチメント」付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ仕様【温度過昇防止装置】温度過昇防止器電源(V)AC1000(50/60Hz共用)消費電力(W)950本体質量(g)約660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約274×94×127(スタンド設置時)/約268×84×102(本体のみ)電源コード(m)約2.5コードあり温度調節高(約170℃)水タンク容量(mL)約70立ち上がり時間(s)約30(高温設定時)