絞り込み
タイヤサイズ
- 12
- 8(3)
- 8.5(3)
- 9(1)
- 10(9)
- 14(2)
- 20(1)
色
アソート(1)
グレー(1)
パープル(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- FID(2)
- BLAZE(ブレイズ)(1)
- 万方商事(1)
「電動モビリティ関連」では、電動キックボードや電動バイクをはじめとする原動機付自転車、およびその関連用品を掲載しています。車両区分により、免許や年齢の制限が設けられています。
「タイヤサイズ」から絞り込む
8(3)
8.5(3)
9(1)
10(9)
12
14(2)
20(1)

BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)
BLAZE(ブレイズ)¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共にブレーキ前後:ディスク式寸法(mm)1200×650×950全長(mm)1230全幅(mm)600最大積載量(kg)120定格出力(kW)0.35バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)48車体質量(kg)18タイヤサイズ12-1/2×2-1/4充電時間(時間)約3.5折りたたみ寸法(mm)600×350×1200最高速度(km/h)30走行距離(km)航続距離:約30タイヤサイズ(mm)315総質量(kg)20
電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能
万方商事¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h)質量(kg)30耐荷重(kg)約150定格出力(W)600寸法(cm)約118×55×112(展開時)、約118×55×46(折畳み時)バッテリー容量(Ah)13.5バッテリー電圧(V)48タイヤサイズ12インチ、幅約8.5cm充電時間(時間)約8
電動バイク
FID¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷AK-1がパワーアップ!300Wハイパワーブラシモーター搭載!。乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!。VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!寸法(mm)展開:1244×612×1095(サイドミラー含まず)色グレイ&ブラック積載荷重(kg)120本体質量(kg)22.5速度(目安)1段25km/h 2段35km/h 3段36~40km/hバッテリー取り外し可能保証期間1年間タイヤサイズ12inchモーター電圧(V)48充電時間(時間)3~4モーター定格出力(W)300/ハイパワーブラシモーター折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)走行距離(km)約20~25(人が乗った状態)
電動バイク AK- 1
FID¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず)積載荷重(kg)120定格電圧(V)【モーター】48本体質量(kg)22.5定格出力(W)【モーター】350保証期間1年タイヤサイズ12インチ充電時間(時間)3~4折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安)走行距離(km)約30~40※条件により異なります
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800