絞り込み
タイヤサイズ
- 8(1)
- 10(2)
材質(フレーム)
- アルミ(2)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブルー(1)
変速段数
- 2
- なし(1)
ブランド
- YADEA(1)
- AINOHOT(1)
「電動モビリティ関連」では、電動キックボードや電動バイクをはじめとする原動機付自転車、およびその関連用品を掲載しています。車両区分により、免許や年齢の制限が設けられています。
「タイヤサイズ」から絞り込む
8(1)
10(2)

【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PRO
YADEA¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、。「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書適合サスペンション:フロントサスペンションブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610質量(kg)22能力登坂:15度対応認証:CE/UL/PSE/技適/性能等確認試験バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金ディスプレイマルチ液晶ディスプレイモーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)15.6バッテリー電圧(V)36タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤタイヤサイズ10ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯充電時間(時間)5~6モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h)収納寸法(mm)1192×520×604防水仕様IPX4(本体)最高速度(km/h)20/3距離(km)航続:60Bluetoothアプリコントロール最大荷重(kg)110変速段数2
特定小型原付電動三輪キックボード ST3
AINOHOT¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様駐車装置:ありブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ全長(mm)1110質量(kg)バッテリー:2.5色オリーブグリーン全幅(mm)510角度(°)最大登坂:14ハンドル高さ(mm)1210バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)21.85タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤタイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性本体IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100変速段数2折り畳み可否3ステップ、簡単収納
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800