絞り込み
タイヤサイズ
- 8(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 26(1)
変速段数
- 2
- 1(22)
- 3(83)
- 5(4)
- 6(74)
- 7(18)
- 8(3)
- 14(3)
- 18(4)
- 21(3)
- なし(5)
材質(フレーム)
- アルミ(4)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(3)
ブルー(2)
ブランド
- ADO(A DECE OASIS)(2)
- YADEA(1)
- AINOHOT(1)
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
商品豆知識

【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PRO
YADEA¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、。「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書適合サスペンション:フロントサスペンションブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610質量(kg)22能力登坂:15度対応認証:CE/UL/PSE/技適/性能等確認試験バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金ディスプレイマルチ液晶ディスプレイモーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)15.6バッテリー電圧(V)36タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤタイヤサイズ10ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯充電時間(時間)5~6モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h)収納寸法(mm)1192×520×604防水仕様IPX4(本体)最高速度(km/h)20/3距離(km)航続:60Bluetoothアプリコントロール最大荷重(kg)110変速段数2
26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車 フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】
ADO(A DECE OASIS)¥249,800税込¥274,7801台10日以内出荷日本初の自動変速機能付26型電動アシスト自転車。 。オランダ風クルーザーデザインのジオメトリーフレームと120kgの耐荷重性能が、安定した快適なライディングを実現。※お洒落なスタイルが一層際立つ、フロントバスケット(メーカーオプション)付き。※組立整備済みでお届けします。但し、一部ハンドル部等のセットが必要です。用途通勤通学、お買物等仕様前照灯:自動感知式フロントライト IPX6防水 1200lmブレーキ制動装置:前後油圧ディスクブレーキ質量(kg)約24.5(フロントバスケット含まず)色グレー、【バスケット】ブラック高さ(mm)[フロントバスケット]約137タイプ荷台:アルミ製リアキャリア、駆動:カーボンベルトドライブ全幅(mm)約710寸法(幅W×長さL)(mm)[フロントバスケット]【上部】約280×375、【底部:】約193×288変速機BAFANG自動2段変速ギアバッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミ合金スタンドサイドスタンドバッテリー容量(Ah)10(370Wh)バッテリー電圧(V)37タイヤサイズ26×1.95HE充電時間(時間)4~6適応身長(cm)150~200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1780×710×1090距離最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)変速段数2
防災サイクル 20型 自動2段変速機能付き折りたたみ電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【組立整備済み】
ADO(A DECE OASIS)¥219,800税込¥241,7801台11日以内出荷自動2段変速機能を備えたBAFANG製モーター搭載。適切なケイデンスを維持しながら、様々な地形にも対応し、モーター効率を30%向上させました。天候に左右されにくい油圧式ディスクブレーキが、強力な制動力を発揮し、雨の日や坂道でも安全な運転を支えます。疲れを感じさせないスムーズな乗り心地が特徴で、通勤やアウトドアなどに最適な一台。さらに、空気入れ不要でパンクしないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。※組立整備済みでお届けします。ハンドルは、組立後、折り畳んで発送いたします。お届け後、工具不要でセットが可能です。BAA安全・環境基準適合車用途日常使い、アウトドア、防災用照明【前照灯】IPX6防水(1200Lm)バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミ合金フレーム制動方式前後油圧ディスクブレーキバッテリー容量(Ah)10(370Wh)バッテリー電圧(V)37タイヤサイズ20型充電時間(時間)4-6駆動方式カーボンベルトドライブ適応身長(cm)145-200防水仕様IPX6(ディスプレイはIPX7)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1610×590×1060-1170(ハンドル高さ調節範囲)【折り畳み】約920×480×670走行距離(km)航続:100(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)変速段数BAFANG自動2段変速ギア総質量(kg)約22.3(リアキャリア&フェンダー含む)
特定小型原付電動三輪キックボード ST3
AINOHOT¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様駐車装置:ありブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ全長(mm)1110質量(kg)バッテリー:2.5色オリーブグリーン全幅(mm)510角度(°)最大登坂:14ハンドル高さ(mm)1210バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)21.85タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤタイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性本体IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100変速段数2折り畳み可否3ステップ、簡単収納
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800