絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ナビス(アズワン)(10)
  • 富士インパルス(6)
  • 竹井機器工業(6)
  • audio-technica(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • seca (セカ)(3)
  • シーマン(3)
  • ジョイテック(3)
  • スイデン(2)
  • SONY(ソニー)(2)
  • タニタ(2)
  • ノーブランド(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • アイ・エイ・シー(2)
  • 久保田商事(2)
  • イノフィス(2)
  • トミー精工(2)
  • ナユタ(2)
サービス分類
  • レンタル(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ハンドリフター ATH-250 アズワン

    【レンタル】ハンドリフター ATH-250

    アズワン(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れています。
    材質本体/スチール粉体焼付塗装質量(kg)45オレンジ均等耐荷重(kg)250昇降方式足踏み油圧式
  • 【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030 アズワン

    【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030

    アズワン
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。特に除振しづらい周波数に効果があります。防振台としても効果があります。
    材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング質量(kg)約8サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1 アズワン

    【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
    材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aサービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型バキュームクリーナー LV-935A アズワン

    【レンタル】小型バキュームクリーナー LV-935A

    アズワン
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    大きな吸引力と外径Φ6mm、長さ100mmのノズルにより狭い隙間や小さい場所の掃除に適します。フィルターはワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。フィルターケースは透明ですのでフィルターの交換時期が容易に分かります。取り除けるダストの大きさは10μm以上です。精密機器や電子機器の内部、配線基板上などの掃除に。
  • 【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALN アズワン

    【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALN

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
  • 【レンタル】融点測定器 アズワン

    【レンタル】融点測定器

    アズワン
    7,398税込8,138
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
  • 【レンタル】ハンディーUVランプ 長波長 アズワン

    【レンタル】ハンディーUVランプ 長波長

    アズワン
    5,090税込5,599
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    本体寸法(mm)336×82.3×65紫外線波長(nm)365
  • 【レンタル】ハイプレッシャージャッキ アズワン

    【レンタル】ハイプレッシャージャッキ

    アズワン
    8,598税込9,458
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
    圧力計0~5t(遺留針付き)
  • 【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200 アズワン

    【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200

    アズワン
    1,690税込1,859
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。シール終了を音で知らせます。
    材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)2.2本体寸法(mm)72×310×117電源コード(m)2.0(2Pタイプ)シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
  • 【レンタル】ガス置換装置 イナートキャッパー 本体 アズワン

    【レンタル】ガス置換装置 イナートキャッパー 本体

    アズワン
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
    仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)スイッチ【減圧・置換用スイッチ】押しボタン式メカニカルバルブ本体寸法(mm)240×250×160構成【レンタル】ガス置換装置本体(4-6373-01)、キャッパーS(4-6373-11)、キャッパーM(4-6373-12)、滑り止めシート4枚(4-6373-13)ろ過度(μm)真空用エアフィルタ:40ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ダストチェックライト ほこり可視化ライト DUSシリーズ アズワン

    【レンタル】ダストチェックライト ほこり可視化ライト DUSシリーズ

    アズワン
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
    仕様高出力寸法(mm)37×37×140電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)光色ライトグリーンサービス分類レンタル
  • 【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル

    アズワン
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
    付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)5.6電源(V)100(50/60Hz)方式リニア精度設定精度:≦0.03%+10mV、≦0.1%+5mA出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~5分解能1mA出力容量150W保護機能過電圧・過電流負荷変動≦4mVp-p、≦1mVrms、≦0.01%+3mAリップル、ノイズ≦4mVp-p、≦1mVrms、≦4mArms電源電圧変動≦0.01%+3mV、≦0.01%+3mA分解能(mV)1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】レギュレーター標準セット レンタル アズワン

    【レンタル】レギュレーター標準セット レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容圧力調整器、硬質チューブ(20m)、チューブフィッティング、シールテープ、スパナ対象ガスCO2サービス分類レンタル
  • 【レンタル】シンプル卓上暗室 600×400×600mm BBX-02シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】シンプル卓上暗室 600×400×600mm BBX-02シリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
    仕様前面ファスナー2本付き材質フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール、ジョイント/真鍮 クロームメッキ仕上げ寸法(mm)600×400×600サービス分類レンタル
  • 【レンタル】窒素濃度計 センサー内蔵型 AJX-N2Bシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】窒素濃度計 センサー内蔵型 AJX-N2Bシリーズ レンタル

    アズワン
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ガス置換専用濃度計です。100-酸素濃度(%)を表示しますので窒素やアルゴンのガス置換度がひと目で認識できます。電子部品の保管用N2・無鉛ハンダ用N2、デシケーターやグローブボックス・窒素充填等にご利用いただけます。
    仕様センサー内蔵型、酸素濃度換算、表示値:100-酸素濃度(%)電源単4アルカリ乾電池(UM-4)×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)88×35.5×55測定精度±0.5%(100~70%)測定ガスO2(酸素)測定レンジ100~70%(N2)測定原理ガルバニ電池式分解能(%)0.1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル アズワン

    【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル

    アズワン
    4,998税込5,498
    1組
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
    セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz6.7/5.8本体寸法(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)本体質量(kg)21.2電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)93/110静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】熱プレス機用金型 レンタル アズワン

    【レンタル】熱プレス機用金型 レンタル

    アズワン
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ・ハンドホットプレス(1-312-06)・万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
    材質ステンレス(SUS420-J2/SK4F/SUS304)外寸法(mm)Φ30×55サービス分類レンタル
  • 【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタル

    アズワン
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    付属品棚板×2枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚仕様オートドライタイプ材質透明PMMA(アクリル)質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)485×275×285電源コード(m)2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30外寸法(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ピーク波長254nm/365nmの切り替えが可能な 紫外線照射装置です。小型で持ち運びに便利で設置(別途スタンド使用)も可能です。蛍光色素などの紫外線で励起する特定の物質や、可視光では判別しにくい傷、汚れの確認に適しています。
    タイプ長波長・短波長兼用切り替え電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9本体寸法(mm)261×82.3×65電源コード(m)1.3(2Pプラグ)放電管SW6W×1本+LW6W×1本紫外線放射強度(μW/cm2)光源から距離50mmでの測定値:LW/1274、SW/1112紫外線波長(nm)365・254切り替え式有効寸法(mm)フィルター面:154×47サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ハイプレッシャージャッキ J-5K レンタル アズワン

    【レンタル】ハイプレッシャージャッキ J-5K レンタル

    アズワン
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    油圧で作動しますので加重が容易です。サンプルの破壊試験に適しています。油圧をデジタル圧力計で測定します。
    ストローク(mm)0~110寸法(mm)406×380×480質量(kg)36電源なしプレート寸法(mm)(有効幅)200×150圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き)加重(t)プレート:0~5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル アズワン

    【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル

    アズワン
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
    適合フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13)材質SUS304棚段数(段)7サイズ(mm)157×157×420サービス分類レンタル
  • 【レンタル】吸煙・脱臭装置 硬質ダクト KSC-HOP01 アズワン

    【レンタル】吸煙・脱臭装置 硬質ダクト KSC-HOP01

    アズワン
    749税込824
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダクト径(Φmm)75サービス分類レンタル
  • 【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01 アズワン

    【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01

    アズワン
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
    付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個質量(kg)14処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 340nm アズワン

    【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 340nm

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    波長範囲(nm)340サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 540nm アズワン

    【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 540nm

    アズワン
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    波長範囲(nm)540サービス分類レンタル
  • 【レンタル】C2用三脚スタンド アズワン

    【レンタル】C2用三脚スタンド

    アズワン
    3,390税込3,729
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現。三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵。中央支柱の高さを連続的に調整可能。脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ。36.5 → 106.5cmの伸長。ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)。ハンドル:なし。脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)。レベリングデバイス:あり
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】サーマルサイクラー(2Dグラジエント機能) STC-2D アズワン

    【レンタル】サーマルサイクラー(2Dグラジエント機能) STC-2D

    アズワン
    7,190税込7,909
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
    材質ブロック:アルミニウム質量(kg)17電源AC100-240V 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105適合容器0.2mLチューブ×96本サービス分類レンタル
  • 【レンタル】架台 4570T アズワン

    【レンタル】架台 4570T

    アズワン
    3,790税込4,169
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質スチールキャスターΦ65mm自在ゴム車(前2輪ストッパー付き)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 590nm アズワン

    【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 590nm

    アズワン
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    波長範囲(nm)590サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 650nm アズワン

    【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 650nm

    アズワン
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    波長範囲(nm)650サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 415nm アズワン

    【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 415nm

    アズワン
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    波長範囲(nm)415サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノートパソコン LAVIE LAVIE DIRECT NS GN18H1 アズワン

    【レンタル】ノートパソコン LAVIE LAVIE DIRECT NS GN18H1

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16 アズワン

    【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16

    アズワン
    7,430税込8,173
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
    質量(kg)5.5電源AC100~240V 50/60Hz検出器高感度光電センサー光源長寿命LEDディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル温度変動±0.1℃サービス分類レンタル
  • 【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SV アズワン

    【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SV

    アズワン
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    CO2インキュベーターのガス欠対策に!。1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。作動中はランプ(メイン側:緑/サブ側:赤)が点灯し、流路の圧力がデジタル表示されます。切り替わった際には数分間ブザーが鳴り、その後はLEDが点灯してお知らせします。内部の電磁弁は必ず片方の流路が開いており、停電時にも閉じることはありません。(切替ボタンで強制切替可能)
    電源AC100V 50/60Hz(電源ケーブル長:約1.6m)使用圧力0.06MPa以下サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 690nm アズワン

    【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 690nm

    アズワン
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    波長範囲(nm)690サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-P アズワン

    【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-P

    アズワン
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷
    電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。
    付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コードピンク質量(g)480測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路サービス分類レンタル
  • 【レンタル】架台(収納付) OK-450S1 アズワン

    【レンタル】架台(収納付) OK-450S1

    アズワン
    5,440税込5,984
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    固定金具・引出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。
    付属品専用固定金具×4個材質スチール粉体焼付塗装質量(kg)約25キャスターΦ50mm自在ゴム車(アジャスターフット付)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】自動ガスボンベ切替装置 GC-ST アズワン

    【レンタル】自動ガスボンベ切替装置 GC-ST

    アズワン
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷
    CO2インキュベーターのガス欠対策に!。1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。片方のガスボンベが切れた際に、自動的にバックアップ側のボンベから供給を行います。バックアップ用のボンベに切り替わった際には、切り替えを知らせるインジケーターが作動します。
    付属品ポリウレタンチューブ(2m)×1本接続口外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジサービス分類レンタル
  • 【レンタル】吸煙・脱臭装置 吸引フード KSC-COP01 アズワン

    【レンタル】吸煙・脱臭装置 吸引フード KSC-COP01

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    本体に使用すると広範囲の排気が可能です。
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)サイズ(mm)420×320サービス分類レンタル
  • 【レンタル】吸煙・脱臭装置 分岐用天板 KSC-TOP01 アズワン

    【レンタル】吸煙・脱臭装置 分岐用天板 KSC-TOP01

    アズワン
    599税込659
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    本体に使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。
    ダクト径(Φmm)75サービス分類レンタル

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

実験用品レンタル