絞り込み
ブランド
- 日陶科学
- アズワン(23)
- アサヒ理化製作所(2)
- ヤマト科学(1)
- 大科電器(1)
サービス分類
- レンタル(1)
特価

【レンタル】小型電気炉 mini-BS Ⅰ ブラック レンタル
日陶科学¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。オートチューニング機能により、低温から高温まで安定した温度上昇を実現しました。設定温度到達後、設定温度における保持時間の設定が可能です。付属品ステンレス網×1枚、セラミック炉床板100×65×6mm×1枚、ピンセット×1本、電気炉補修剤20g仕様mini-BSⅠ ブラック材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、断熱材/生体溶解性ファイバー質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500(4面ヒーター)最高温度(℃)900外径(Φmm)のぞき穴:20炉内寸法(mm)70×120×50分解能温度設定:1℃温度制御方式半自動式PID制御温度調節精度測定値±(0.3+1dgit)または±2℃のどちらか大きい方外寸法(mm)180×200×210サービス分類レンタル