絞り込み
ブランド
- アピステ
- アズワン(54)
- トーマス科学(8)
- オリオン機械(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- フクシマガリレイ(5)
- ヤマト科学(3)
- トーマス科学器械(3)
- エスペック(2)
- ジーマックス(2)
- EBAC(2)
- Haier(ハイアール)(1)
- 三菱電機(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- Julabo(ユラボ)(1)
- 東機産業(1)
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】ノンフロンチラーレンタル PCU-NE2500 レンタル
アピステ¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から4日以内出荷地球環境への配慮はもちろん、ユーザーフロン管理のコストを0にするノンフロンチラーです。チラー本体だけで水温やエラーを自動記録するドライブレコーダー機能を搭載し、運転状態の常時記録をこの1台で実現できます。イーサネットを標準搭載。読み書き対応の外部通信Modbus/TCPの他、MCプロトコル、Socket通信方式に対応。運転状態の確認、データの見える化、遠隔操作など、多様なニーズへ対応できます。仕様循環水:蒸留水、純水(1μS/cm以上)、エチレングリコール溶液(濃度15wt%以下)、プロピレングリコール溶液(濃度15wt%以下)、構成装置/圧縮機:全密閉型ロータリー式、構成装置/凝縮器:パラレルフローコンデンサ、構成装置/蒸発器:構造:プレート式熱交換器、構成装置/送水ポンプ:構造:マグネット式渦巻ポンプ材質SUS316(銅ブレージング)質量(kg)約58出力(kW)0.180/0.216温度範囲(℃)循環水:5~40定格電圧(V)三相 AC200タンク容量(L)約12最大揚程(m)14/20定格流量(L/min)循環水:15/15精度(℃)【温度制御】±0.1冷却方式空冷式キャスター径(Φmm)50×4個消費電流(A)3.2/3.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)697×400×600消費電力(kW)0.9/1.2塗装色マンセル N-87使用周囲温度(℃)5~45ドレン排出口径G1/2騒音レベル(dB(A))58/59冷媒R1234yf 340g冷却能力(W)2300/2600ブレーカー容量(推奨)10A接続径循環水出入口:Rc3/4加熱能力(W)400/600サービス分類レンタル