絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ULVAC(アルバック)(9)
  • KNF(4)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • タクミナ(1)
  • アトー(1)
  • 近江オドエアーサービス(1)
  • ジャブスコ(1)
サービス分類
  • レンタル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。プール・研究室・薬品倉庫等での薬品のあけかえや金属工場・廃水処理場などの薬品移送用に適しています。このポンプのロングタイプは1-664-45 MHM-21L、エアーモーター駆動タイプは1-664-42 MHM-21A、コードレスタイプは1-664-51 MHM-21Rとなります。豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。
    最大流量(L/min)25材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2ホース長さ(m)2主要材質本体:PP口径(mm)(PF)吸込外径/31、吐出/20定格流量(L/min)/揚程(m)15/2使用粘度範囲100mPa・s(100cP)までサービス分類レンタル
  • 【レンタル】チュービングポンプ アズワン

    【レンタル】チュービングポンプ

    アズワン
    5,298税込5,828
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
  • 【レンタル】シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワン

    【レンタル】シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)

    アズワン
    8,598税込9,458
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。 主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 ※シリンジは付属しておりません。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×184×130シリンジ取付数(本)2適合シリンジ10~50mLスピードレンジ(mm/min)0.002~17.5
  • 【レンタル】チュービングポンプ 5~1000mL/min TP-20SAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】チュービングポンプ 5~1000mL/min TP-20SAシリーズ レンタル

    アズワン
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
    寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250モーターステッピングモーター流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)正転逆転運転切替有(LED表示)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ9×Φ6、Φ10×Φ7サービス分類レンタル
  • 【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
    仕様正転・逆転切り替え機能付き(LED表示)寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2~150モーターステッピングモーター流量(mL/min)0.1~90ポンプリングポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ4×Φ2、Φ5×Φ3、Φ6×Φ4サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    希望流量をデジタルで設定することができます。設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。流量精度保持のため、チューブ交換時期を知らせる機能がついています。高精度で流量指定可能
    付属品専用チューブカートリッジH・ACアダプター材質専用チューブカートリッジ:シリコンゴム寸法(mm)130×190×140電源(V)AC100~240(50/60Hz)(2Pプラグ)表示【チューブ消耗状況】100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)モーターステッピングモーター回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5rpm単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)流量範囲(L/min)カートリッジL(別売)使用時/0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/0.5~100(設定は0.5単位)補正機能設定流量に対して±30%まで補正可能(1%単位)タイマー機能最大12時間サービス分類レンタル
  • 【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン

    【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
    付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フレックスポンプ DC1-NA アズワン

    【レンタル】フレックスポンプ DC1-NA

    アズワン
    2,740税込3,014
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。
  • 【レンタル】チュービングポンプ 0.01~10mL/min TP-5SA アズワン

    【レンタル】チュービングポンプ 0.01~10mL/min TP-5SA

    アズワン
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
  • 【レンタル】シリンジポンプエコノミー SPE-1 アズワン

    【レンタル】シリンジポンプエコノミー SPE-1

    アズワン
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。『流量設定目盛り表』用の換算ソフト付属です。簡単操作・低価格タイプです。
  • 【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2 アズワン

    【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1/2・1515・2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。
  • 【レンタル】マイクロシリンジポンプ アズワン

    【レンタル】マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン搭載の高機能タイプ。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。 ※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×170×125適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
  • 【レンタル】研究用マルチエアーポンプ 吸排両用型 LMP-100シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】研究用マルチエアーポンプ 吸排両用型 LMP-100シリーズ レンタル

    アズワン
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心して使用できます。吸引・加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
  • 【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 480mL/min FP300-1515シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 480mL/min FP300-1515シリーズ レンタル

    アズワン
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
  • 【レンタル】ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ 1段式 GM-20S-ACシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ 1段式 GM-20S-ACシリーズ レンタル

    アズワン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。オリジナルドライ真空ポンプに耐食性タイプをラインナップ。
  • 【レンタル】ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ 1段式 GM-20S-ACシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ 1段式 GM-20S-ACシリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。主要部品は耐薬性に優れた部品を使用しています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。オリジナルドライ真空ポンプに耐食性タイプをラインナップ。
  • 【レンタル】ドライ真空ポンプ -0.095MPa GM-20Dシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ドライ真空ポンプ -0.095MPa GM-20Dシリーズ レンタル

    アズワン
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    真空計・調整バルブ付き!。オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式から選べます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
  • 【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MH-108シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MH-108シリーズ レンタル

    アズワン
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。★メッキ工場・食品工場・金属工場・廃水処理場等での薬液移送や薬品工場・薬品倉庫等での薬液の小分け、補充に適しています。★このポンプの防爆モータータイプは1-664-34 MH-108D、エアーモーター駆動タイプは1-664-46 MH-108Aとなります。豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。
  • 【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    カセット式チューブケースのため、容易にチューブの交換が可能です。スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触が無く汚染の心配がありません。吐出圧力が強く、高い位置や内圧のかかったタンクへの送液も容易です。
ラボ用ポンプレンタル