特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル IKA

    【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル

    IKA
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプルが固くても柔らかくても繊維質でも-IKA MultiDriveシリーズは、専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です。(専用容器は本体に含まれません。)。MultiDrive controlは撹拌機能と粉砕機能さらに分散機能を兼ねそろえています。簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります。ハイパフォーマンス:3000rpm~20000rpmの幅広い回転数と1000Wとの出力により優れた粉砕能力を発揮します。インターバル操作:ボタンを押すだけでインターバルモードに切り替わります。インターバルモードは固いサンプルを粗く粉砕する時または、さらに完全に粉砕する時に有効です。冷却機能:冷却機能は粉砕容器に統合されています。ダブルジャケットになっているため、サンプルと冷媒は完全に分けられています。TFTディスプレイ:鮮明なTFTディスプレイはユーザーフレンドリーな操作を可能にします。温度測定:MultiDrive controlは温度測定機能及びRFID認識機能を搭載しています。そのため、制限温度を設けることで、過熱を防げます。重量測定:本体に重量測定機能があるため、事前に重量測定する必要がありません。レンタル品には粉砕容器(乾式/湿式兼用)BL2000 T 2000ml、粉砕容器(湿式)DI 2000 T 2000mlを付属させています。
    仕様速度偏差:5±%、電源-ON:5min、電源-OFF:10min、主原動:ブラッシュレスDC、温度計測:0.1K、計量機能:yes、ランププログラム:yes、DIN EN 60529基準保護クラス:IP 31、USBインターフェイス:yes、Bluetoothインターフェイス:yes質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100-115回転数(min-1[r.p.m])3000-20000最高温度(℃)120表示TFT分解能重量測定:1g温度表示yesモーター出力(W)1000測定誤差温度測定:±1K最大計量(kg)4許容周囲温度(℃)5-40、湿度80%モーター入力(W)800計量範囲5-4000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×250計量精度±(0.3%+2)g最低温度(℃)-50サービス分類レンタル
プレス機、粉砕機レンタル