特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ

    アズワン
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
    質量(kg)約70電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15
  • 【レンタル】小型熱プレス機 0~1t H300-01K レンタル アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機 0~1t H300-01K レンタル

    アズワン
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。油圧をデジタル圧力計で測定します。※長時間の圧力の保持はできません。
    仕様加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。ストローク(mm)熱板:0~90寸法(mm)545×350(500)×456 ※()内はハンドル含む、熱板:200×150質量(kg)約55電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~1加熱温度(℃)室温+20~300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】万力プレス機 MP-200 アズワン

    【レンタル】万力プレス機 MP-200

    アズワン
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
  • 【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D アズワン

    【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D

    アズワン
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用することができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
  • 【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1 アズワン

    【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。温度設定はアナログ入力できます。別売の金型(Φ7~14)を使用することができます。
  • 【レンタル】万力熱プレス機 アズワン

    【レンタル】万力熱プレス機

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
    プレート寸法(mm)80×60電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)加熱温度(℃)20~200
  • 【レンタル】万力プレス機 アズワン

    【レンタル】万力プレス機

    アズワン
    5,798税込6,378
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
    プレート寸法(mm)132×80
  • 【レンタル】凍結粉砕機 アズワン

    【レンタル】凍結粉砕機

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
    質量(kg)約8.5カップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回
  • 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機

    アズワン
    10,980税込12,078
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    質量(kg)約65電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)加重(t)0~5
  • 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機

    アズワン
    8,598税込9,458
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    質量(kg)約55電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)加重(t)0~5
  • 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    ヒーター容量(W)1150/熱板×2
  • 【レンタル】金属製安全カバー(熱プレス機専用) 5トンタイプ用 アズワン

    【レンタル】金属製安全カバー(熱プレス機専用) 5トンタイプ用

    アズワン
    5,498税込6,048
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
  • 【レンタル】ビーズ破砕装置 アズワン

    【レンタル】ビーズ破砕装置

    アズワン
    6,398税込7,038
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能
    使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mLタイマー最長60秒(1秒単位で設定)
プレス機、粉砕機レンタル