11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】デジタル照度計 校正証明書付 アズワン

    【レンタル】デジタル照度計 校正証明書付

    アズワン
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
    質量(g)100電源単4乾電池×1本分解能0.1Lxサンプリング2(回/秒)
  • 【レンタル】紫外可視分光光度計 ASUV-1100 アズワン

    【レンタル】紫外可視分光光度計 ASUV-1100

    アズワン
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
  • 【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280 島津製作所

    【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280

    島津製作所
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。
    仕様波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位)質量(kg)10電源(V)単相100~240 50/60Hz 140A本体寸法(mm)416×379×274mm測定方式ダブルビーム式測光方式表示波長:0.1nm単位電源コード(m)2.4レンジ測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200%測定波長(μm)190~1100バンド幅(nm)5商品タイプ本体
  • 【レンタル】分光光度計 ASV11D-Hシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】分光光度計 ASV11D-Hシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
    付属品ガラス角セル×4本仕様スペクトルバンド幅:4nm、迷光:0.2%T@360nm、安定度:0.004A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)450×360×160質量(kg)8測定範囲透過率/0~200%T、吸光度/-0.3~+3A、濃度/0~1999C電源(V)AC100(50/60Hz)精度波長:±1nm測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性波長:0.5nm光源タングステンランプ波長範囲(nm)325~1050サービス分類レンタル
  • 【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)質量(kg)14対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100ホルダー4連セルホルダーサービス分類レンタル
  • 【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー) ニッタ

    【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー)

    ニッタ
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット
    翌日出荷
    発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に一般生菌、大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは37℃固定の簡易恒温器で、MicroSnapTMの培養に適しています。Hygiena社製ATP検査試薬、一般生菌・大腸菌・腸内細菌検査試薬用のルミノメーターです。SystemSUREPLUSの感度を約2倍にしたアップグレードモデルです。Microsnapの測定により適しています。SupersnapでのATP検査を行えば、標準のSystemSUREPLUS/Ultrasnapの組み合わせに比べて約10倍感度での検査が可能です。医薬品・化粧品製造工程など、より高い清浄度の求められるポイントでの検査にお奨めです。ATP検査については、SystemSUREPLUSと同様、15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指の清潔度管理など、様々な用途でのスクリーニング判定に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、EnSUREで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
    セット内容本体×1台、PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本、スタンド×1台、データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚、ネックストラップ×1本、キャリングケース×1個測定範囲0~9999RLU質量(g)約260(電池含む)対応OSWindows(R)8/10測定時間15秒測定感度5×10^-16mol(1fmol=1RLU)インターフェースUSBメモリー2000データサービス分類レンタル
  • 【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3 アズワン

    【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3

    アズワン
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
    付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本質量(kg)12対応OS-測定精度透過率/±0.5%T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェース-波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185サービス分類レンタル
  • 【レンタル】NanoPhotometer NP80 微量分光光度計 液晶タッチスクリーン搭載 IMPLEN

    【レンタル】NanoPhotometer NP80 微量分光光度計 液晶タッチスクリーン搭載

    IMPLEN
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    概要:【サンプル圧縮テクノロジー】【True Pathテクノロジー】により、希釈の必要がなく、極めて簡単で正確な測定が可能です。【サンプル圧縮テクノロジー】:光路ウィンドウとミラーでサンプルを挟み込む独自技術により、サンプルの表面張力に依存することなく、確実な測定を可能にしています。最少0.3uLの微量サンプルで高濃度・高再現性測定ができます。界面活性剤や高濃度バッファを含む、蛋白質溶液の測定にも対応します。また蒸発防止構造により揮発性サンプルの測定にも対応します。【True Pathテクノロジー】:サンプルの吸光度に応じて、自動的に最適な光路長が選択されます。2種類の高精度光路(希釈率:1/15、1/140)で、広範囲なダイナミックレンジをカバーします。微量測定・汎用キュベット・ボルテックスの全てを搭載したハイエンドモデルです。液晶タッチスクリーンを搭載しており、スタンドアロンで使用できます。
  • 【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム) アズワン

    【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム)

    アズワン
    ¥7,510税込¥8,261
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)寸法(mm)590×450×255電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm)波長範囲(nm)190~1100バンド幅(nm)1(スペクトル)精度(nm)0.2
  • 【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ) アズワン

    【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ)

    アズワン
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
    付属品ガラス角セル×4本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定精度透過率/±0.5%T波長範囲(nm)320~1100
  • 【レンタル】水素警報器 NDR-H2-1Aシリーズ レンタル ネモト・センサエンジニアリング

    【レンタル】水素警報器 NDR-H2-1Aシリーズ レンタル

    ネモト・センサエンジニアリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自社製センサを搭載した水素警報器です。500ppmに到達すると、LED と大音量ブザーで即時に警報を発報します。LED による 3 段階表示(電源・注意・警報)で状態をひと目で確認できます。AC100V 電源仕様で、特別な工事が不要。設置が容易です。A接点リレー出力により、外部設備との連動が可能です。壁掛け設置に対応し、省スペースで導入しやすいコンパクト設計です。検査成績書付き。使用用途例:ガスクロ装置周辺の水素漏洩監視、水素ボンベ・供給設備周辺の漏洩検知、研究施設、分析室など、水素を扱うエリアの安全管理など。性能維持のため、年1回の校正点検を推奨しています。
    寸法(mm)100×45×150測定範囲500~20000ppm(レンジ誤差15%)質量(g)約340電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲-10~+40℃ 95%RH以下(結露しないこと)表示LED(通電、トラブル、ガス警報)外部出力1a接点リレー(AC100V/DC30V 0.5Aただし抵抗負荷)対象ガス水素警報設定濃度500±100ppm(標準仕様)警報方式ランプ/点灯(自動復帰)、ブザー鳴動検知方式接触燃焼方式サービス分類レンタル

『分析機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります

レンタル特集
おすすめ人気ランキング
環境計測機器レンタル