絞り込み
ブランド
- アズワン
- 島津製作所(1)
- ニッタ(1)
- ネモト・センサエンジニアリング(1)
- IMPLEN(1)
サービス分類
- レンタル(7)
特価

【レンタル】デジタル照度計 校正証明書付
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から10日以内出荷軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。質量(g)100電源単4乾電池×1本分解能0.1Lxサンプリング2(回/秒)
【レンタル】紫外可視分光光度計 ASUV-1100
アズワン¥9,098~税込¥10,008~1個翌日出荷から4日以内出荷シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
【レンタル】分光光度計 ASV11D-Hシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。付属品ガラス角セル×4本仕様スペクトルバンド幅:4nm、迷光:0.2%T@360nm、安定度:0.004A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)450×360×160質量(kg)8測定範囲透過率/0~200%T、吸光度/-0.3~+3A、濃度/0~1999C電源(V)AC100(50/60Hz)精度波長:±1nm測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性波長:0.5nm光源タングステンランプ波長範囲(nm)325~1050サービス分類レンタル
【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から4日以内出荷定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)質量(kg)14対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100ホルダー4連セルホルダーサービス分類レンタル
【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3
アズワン¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷から4日以内出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OS-測定精度透過率/±0.5%T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェース-波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185サービス分類レンタル
【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム)
アズワン¥7,510~税込¥8,261~1個翌々日出荷から4日以内出荷高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)寸法(mm)590×450×255電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm)波長範囲(nm)190~1100バンド幅(nm)1(スペクトル)精度(nm)0.2
【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ)
アズワン¥9,798~税込¥10,778~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種付属品ガラス角セル×4本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定精度透過率/±0.5%T波長範囲(nm)320~1100
『分析機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 水質測定器レンタル
- 環境計測機器レンタル
- その他分析機器レンタル