絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.4(3)
- 3.5(2)
- 3.8(1)
- 4(2)
- 4.3(3)
- 4.5(2)
- 4.8(3)
- 5(3)
- 5.3(2)
- 5.5(2)
- 6(3)
- 6.4(3)
- 6.5(2)
- 7(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 115(1)
- 135(1)
- 150(1)
材質
- 超硬合金(3)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(3)
溝長(mm)
- 37(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 65(1)
- 85(1)
- 100(1)
ブランド
- ユニカ
- トップ工業(1)
- ALPEN(1)
- SK11(1)
- トップマン[工具・金物](1)

充電ドライバービットドリル RJタイプ
ユニカ(16件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
充電ドライバービットドリル RJタイプロング
ユニカ(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット)
ユニカ(1件のレビュー)¥3,638税込¥4,0021セット(5本)当日出荷現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)