絞り込み
全長(mm)
  • 89
  • 38(6)
  • 40(14)
  • 50(6)
  • 57(11)
  • 62(6)
  • 63(7)
  • 66(12)
  • 72(9)
  • 74(7)
  • 79(5)
  • 80(6)
  • 100(4)
  • 102(5)
  • 103(5)
  • 107(4)
  • 110(5)
  • 118(6)
  • 120(4)
  • 124(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.1(1)
  • 8.2(1)
  • 8.3(2)
  • 8.334(1)
  • 8.4(1)
  • 8.5(1)
  • 8.6(1)
  • 8.7(1)
  • 8.731(1)
  • 8.8(1)
  • 8.9(1)
  • 9(1)
  • 9.6(2)
  • 9.7(2)
  • 9.8(3)
  • 10(5)
  • 10.2(2)
  • 10.3(1)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
表面処理
  • その他(2)
溝長(mm)
  • 32(2)
  • 43(1)
  • 47(2)
  • 55(2)
シャンク径(Φmm)
  • 9.6(1)
  • 9.7(1)
  • 9.8(2)
  • 10(5)
  • 10.2(2)
  • 10.3(1)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
材質
  • 超硬合金(8)
超硬合金
ブランド
  • ワルター(3)
  • グーリング(2)
  • プロトティップ(2)
  • タイテックス(1)
ワルター・グーリング・プロトティップ・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
40(14)
57(11)
62(6)
63(7)
66(12)
72(9)
74(7)
80(6)
89
118(6)
全長(mm)をもっと見る
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3Dグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。) タイテックス超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)タイテックス
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。仕様TiN材質K30F TiNRoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ) プロトティップSupreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)プロトティップ
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ) プロトティップSupreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)プロトティップ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。) ワルター超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)ワルター
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
7,298税込8,028
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル3×D用 FIREコートグーリング
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)89溝長(mm)47先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル特集
おすすめ人気ランキング
超硬その他ドリル