絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.035(2)
- 0.04(4)
- 0.2(2)
全長(mm)
- 38(1)
- 40(4)
- 45(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(5)
表面処理
- チタン系コーティング(3)
溝長(mm)
- 0.4
- 0.06(8)
- 0.1(7)
- 0.12(8)
- 0.15(8)
- 0.18(8)
- 0.2(8)
- 0.3(6)
- 0.6(6)
- 1(8)
- 12(7)
- 15(8)
- 18(8)
- 20(11)
- 24(10)
- 28(7)
- 30(8)
- 35(9)
- 40(8)
- 55(8)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(6)
NS(日進工具)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.035(2)
0.04(4)
0.2(2)

小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
超硬マイクロドリル
NS(日進工具)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から5日以内出荷NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリル
NS(日進工具)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティング首角γ(°)15ねじれ角(°)30
下穴加工用無限ポイントドリル
NS(日進工具)¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25