絞り込み
全長(mm)
  • 38(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.055(2)
  • 0.06(4)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
溝長(mm)
  • 0.6
  • 0.06(8)
  • 0.1(7)
  • 0.12(8)
  • 0.15(8)
  • 0.18(8)
  • 0.2(8)
  • 0.3(8)
  • 0.4(6)
  • 0.5(5)
  • 1(8)
  • 12(7)
  • 15(7)
  • 18(8)
  • 20(10)
  • 24(9)
  • 30(8)
  • 35(9)
  • 40(8)
  • 55(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(5)
材質
  • 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)(6)
NS(日進工具)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
38(1)
40(4)
45(1)
超硬マイクロドリル NS(日進工具)超硬マイクロドリルNS(日進工具)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
下穴加工用無限ポイントドリル NS(日進工具)下穴加工用無限ポイントドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
無限コートマイクロドリル NSMD-M NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
マイクロドリル NSMD NS(日進工具)マイクロドリル NSMDNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルNS(日進工具)
8,698税込9,568特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬ドリル特集
おすすめ人気ランキング
超硬その他ドリル