絞り込み
全長(mm)
  • 28(1)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.61(1)
  • 0.62(1)
  • 0.63(1)
  • 0.64(1)
  • 0.65(1)
  • 0.66(1)
  • 0.67(1)
  • 0.68(1)
  • 0.69(1)
  • 0.7(1)
  • 1.1(1)
  • 1.35(1)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
溝長(mm)
  • 7
  • 0.06(8)
  • 0.1(7)
  • 0.12(8)
  • 0.15(8)
  • 0.18(8)
  • 0.2(8)
  • 0.3(8)
  • 0.4(6)
  • 0.5(5)
  • 0.6(6)
  • 1(8)
  • 12(7)
  • 15(7)
  • 18(8)
  • 20(10)
  • 24(9)
  • 30(8)
  • 35(9)
  • 40(8)
  • 55(7)
シャンク径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
材質
  • 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)(3)
  • ワルター(1)
  • セリン(1)
  • ウォーターミルズ(1)
NS(日進工具)・ワルター・セリン・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
28(1)
38(1)
39(1)
40(1)
45(2)
無限ミニチュアドリル NS(日進工具)無限ミニチュアドリルNS(日進工具)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
小型高硬度加工用ドリル MSDH NS(日進工具)小型高硬度加工用ドリル MSDHNS(日進工具)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。) ワルター超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)ワルター
999税込1,099
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
WM超硬マイクロドリル ウォーターミルズWM超硬マイクロドリルウォーターミルズ
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷から88日以内出荷
微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。
材質超硬全長(mm)39
ファイバー用ドリル セリンファイバー用ドリルセリン
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数0
超硬ドリル特集
おすすめ人気ランキング
超硬その他ドリル