絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.8(1)
全長(mm)
- 85(1)
シャンク径(Φmm)
- 4.8(1)
溝長(mm)
- 50(1)
材質
- 合金工具鋼(1)
ブランド
- ユニカ
- NS(日進工具)(16)
- グーリング(14)
- プロトティップ(14)
- OSG(オーエスジー)(7)
- イスカル(6)
- ワルター(6)
- タイテックス(4)
- ギケン(3)
- ウォーターミルズ(3)
- 大見工業(2)
- ミニター(2)
- ケナメタル(1)
- リューター(1)
- セリン(1)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.8(1)

振動用ドリルビット”Bタイプ”(ストレートシャンク) 同サイズセット
ユニカ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。4.8MMのお買い得5本パックです。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。トラスコ品番749-2286適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50シャンク径(mm)4.8刃径(mm)4.8