絞り込み
ねじの呼び
- M2(3)
長さ(mm)
- 2(1)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 3.5(4)
- 4(6)
- 4.5(4)
- 5(3)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 16(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 36(1)
頭部形状

なべ(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
表面処理
- 3価メッキ(1)
- 茶ブロンズ(1)
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0.35(72山)(6)
- 0.45(56山)(12)
- 0.5(74)
- 0.6(11)
- 0.63(40山)(120)
- 0.7(36山)(112)
- 0.79(32山)(206)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(267)
- 1(23)
- 1.05(24山)(587)
- 1.1(12)
- 1.27(20山)(168)
- 1.41(18山)(623)
- 1.58(16山)(738)
- 1.81(14山)(273)
- 2.11(12山)(319)
- 2.54(10山)(223)
- 2.82(9山)(121)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(1)
No.1
ブランド
- 大阪魂(7)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

三価 タップタイトねじSナベ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(30個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価メッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-B ラミクスH2PSタイトD3.5
大阪魂¥23,756~税込¥26,132~1セット(5000個)ほか4日以内出荷ピッチ(mm)0.4寸法d(mm)2.06寸法a(mm)0.5寸法D(mm)3.5寸法k(mm)0.2寸法e(Φmm)2.2ねじの呼びd2