絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.1・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.59・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T6・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
大阪魂・TRUSCO・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・OHSATO(大里)・日本パワーファスニング・エスコ・ヤマヒロ・ダンドリビス・サンコーテクノ・サイマコーポレーション・八幡ねじ・TERADA(寺田電機製作所)・コノエ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・九飛勢螺・グローブウッド(GROVE WOOD)・ファスリンク・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
1,761件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングねじ