絞り込み
ねじの呼び
  • 25mm
  • 3.1mm(173)
  • 3.65mm(110)
  • 4mm(131)
  • 4.15mm(292)
  • 5mm(78)
  • 5.2mm(153)
  • 6.2mm(105)
  • 8.2mm(75)
  • M2(226)
  • M2.3(120)
  • M2.5(97)
  • M2.6(260)
  • M3(858)
  • M3.5(457)
  • M4(1,264)
  • M4.2(113)
  • M4.5(170)
  • M5(694)
  • M6(474)
  • M8(121)
長さ(mm)
  • 25(2)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUSXM7(5)
  • (5)
表面処理
  • カラー(2)
  • クロメート(2)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングねじ