絞り込み
ねじの呼び
- 32mm
- 3.1mm(173)
- 3.65mm(110)
- 4mm(131)
- 4.15mm(292)
- 5mm(78)
- 5.2mm(153)
- 6.2mm(105)
- 8.2mm(75)
- M2(226)
- M2.3(120)
- M2.5(97)
- M2.6(260)
- M3(858)
- M3.5(457)
- M4(1,264)
- M4.2(113)
- M4.5(170)
- M5(694)
- M6(474)
- M8(121)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
表面処理
- ユニクロ(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

ワッシャータッピングねじ 黒
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥769税込¥8461セット(4本×5パック)当日出荷から3日以内出荷ワッシャーと一体型のタッピングねじです。用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。