絞り込み
ねじの呼び
- 4.5mm
- 3.1mm(170)
- 3.65mm(108)
- 4mm(129)
- 4.15mm(289)
- 5mm(77)
- 5.2mm(150)
- 6.2mm(104)
- 8.2mm(74)
- M2(226)
- M2.3(115)
- M2.5(96)
- M2.6(255)
- M3(837)
- M3.5(443)
- M4(1,239)
- M4.2(100)
- M4.5(167)
- M5(683)
- M6(467)
- M8(120)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 14(3)
- 16(3)
- 20(14)
- 25(4)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUSXM7(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(14)
ねじ穴寸法
- No.2(14)
ブランド
- 大阪魂(17)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991セット(6本×5パック)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
0クロムSB (+)B1バインド
大阪魂¥9,992税込¥10,9911セット(600個)9日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.5山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.53寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)9.3寸法k+f(mm)2.8
ノンクロ-B(+)B1バインド
大阪魂¥9,549税込¥10,5041セット(600個)9日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.5山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.53寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)9.3寸法k+f(mm)2.8
ノンクロ-W(+)B1バインド
大阪魂¥7,372税込¥8,1091セット(600個)9日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.5山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.53寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)9.3寸法k+f(mm)2.8
3カステンコ(+)B1バインド
大阪魂¥10,794税込¥11,8731セット(600個)32日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.5山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.53寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)9.3寸法k+f(mm)2.8
3カ-W (+)コンパネビス
大阪魂¥2,136~税込¥2,350~1袋(160個)ほか9日以内出荷硬質合板専用ファスニング 硬質コンパネ(針葉樹合板)に使用する目的に開発されたビスです。 良好な締め付けで空回りや頭浮きを防止します。
3カ-B(+)コンパネビス
大阪魂¥2,760~税込¥3,036~1袋(160個)ほか9日以内出荷硬質合板専用ファスニング 硬質コンパネ(針葉樹合板)に使用する目的に開発されたビスです。 良好な締め付けで空回りや頭浮きを防止します。
クロメート (+)コンパネビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(39個)ほか当日出荷から翌々日出荷硬質合板専用ファスニング 硬質コンパネ(針葉樹合板)に使用する目的に開発されたビスです。 良好な締め付けで空回りや頭浮きを防止します。