絞り込み
ねじの呼び
- M5.3(1)
- M5.5(2)
- M6(6)
長さ(mm)
- 180
- 5(371)
- 6(754)
- 8(1,030)
- 10(1,199)
- 12(1,218)
- 14(723)
- 15(458)
- 16(1,252)
- 18(531)
- 20(1,269)
- 25(1,193)
- 30(926)
- 32(294)
- 35(733)
- 40(731)
- 45(592)
- 50(660)
- 60(417)
- 65(296)
- 70(288)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

四角(1)

皿(3)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(7)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- その他(1)
- クロメート(1)
- ディスゴ(1)
- ノンクローム(1)
- パシペート(1)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(1)
- 茶ブロンズ(1)
取付穴形状

十字穴(2)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(1)
1.58(16山)
ねじ穴寸法
- No.3(2)
No.3
ブランド
- 大阪魂(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 若井産業(1)
- シネジック(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・シネジック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(80個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥619税込¥6811パック(2個)当日出荷から3日以内出荷頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
プレミア断熱ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥419~税込¥461~1袋(5本)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊ドリル形状で木割れを防止します。線径が太く、せん断強度抜群です。ノンクロムラスパートは、ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です。複合の表面処理で防錆性能を強化しました。用途外張り断熱工用・たる木止め用ビス材質スチール線径(Φmm)6頭径(mm)12
タルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン)
シネジック¥15,840税込¥17,4241箱(100本)4日以内出荷タルキックSはあおり止め金物の代わりにビス1本で垂木止めを可能にした製品です。強度はもちろん、施工性を追及した設計になっており、高所での作業負担を大幅に軽減します。在来工法用金物(ST-15)の代わりとしてもお使いいただけます。用途枠組壁工法(2x4工法)や木造軸組工法の垂木止めに。種別半ねじ材質鉄表面処理プロイズグリーン頭部形状皿頭部径(Φmm)16ビット四角ビット NO.3ねじの呼び6mmRoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)65