絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M4(7)
長さ(mm)
- 36
- 5(371)
- 6(754)
- 8(1,030)
- 10(1,200)
- 12(1,218)
- 14(723)
- 15(458)
- 16(1,253)
- 18(531)
- 20(1,270)
- 25(1,195)
- 30(926)
- 32(299)
- 35(734)
- 40(737)
- 45(597)
- 50(663)
- 60(416)
- 65(297)
- 70(288)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(5)
表面処理
- 茶ブロンズ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
ブランド
- ダンドリビス(5)
- 大阪魂(5)
ダンドリビス・大阪魂
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

コンパネDCビス 徳用箱
ダンドリビス¥11,980税込¥13,1781箱(4100本)当日出荷コンパネ、合板に最適なビスです。壁材にも使えます。材質本体:鉄、表面処理:クロメートねじ径(mm)4頭部径(Φmm)7.4梱包内容箱入
コンパネDCビス プラ箱10号
ダンドリビス¥1,498税込¥1,6481箱(457本)当日出荷コンパネ、合板に最適なビスです。壁材にも使えます。材質本体:鉄、表面処理:クロメートねじ径(mm)4頭部径(Φmm)7.4梱包内容箱入