SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。
スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
モジュール2歯幅(mm)16材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)13寸法E(mm)16寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。・スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
モジュール1.5歯幅(mm)12材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)12寸法E(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
モジュール2.5歯幅(mm)20材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
モジュール3歯幅(mm)25材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)16寸法E(mm)25寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数24仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.42ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.268中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)160組立距離(mm)48
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数30仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.74ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.085中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200組立距離(mm)54
モジュール2.5仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43
モジュール3仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数18仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.18ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.451中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)120組立距離(mm)42
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
モジュール1仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.04、上限:0.14歯幅E(mm)15ボス長F(mm)15全長G(mm)30
モジュール2仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
モジュール1.5仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29
歯数200仕様追加工:可能形状RD質量(kg)2.13ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:6取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM5座ぐり径(Φmm)10座ぐり深さ(mm)6
歯数100仕様追加工:可能形状RD質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.09、上限:0.26歯幅E(mm)15ボス長F(mm)15全長G(mm)30
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50