伝導部品 (66) カテゴリ: メカニカル部品ブランド: KHK(小原歯車工業)すべて解除
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) (35件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面 穴
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴(H7)
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 歯幅E(mm) 30 材質 MC901 種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 ボス長F(mm) 15 全長G(mm) 45 歯切基準面 穴
PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 8日以内出荷
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1.5 歯幅E(mm) 15 材質 MC901 種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 ボス長F(mm) 10 全長G(mm) 25 歯切基準面 穴
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 2 歯幅E(mm) 20 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 16 全長G(mm) 36
SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 2 歯幅E(mm) 20 材質 SUS303 種別 平歯車 形状 S1K 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 ボス長F(mm) 16 全長G(mm) 36 歯切基準面 穴(H7)
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1.5 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴(H7)
PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 2 歯幅E(mm) 20 材質 MC901 種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 ボス長F(mm) 10 全長G(mm) 30 歯切基準面 穴
SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 5日以内出荷
モジュール 1.5 ねじれ 右方向 材質 S45C 表面処理 研削部以外黒染 付属品 止めねじ 種別 歯研ウォーム 形状 W1K 質量(kg) 0.12 ねじ M4 寸法S(mm) 5 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3 形 並歯 精度等級 KHK W 001 2級(相当品) 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 45~55HRC 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 歯切基準面 穴 穴径L(Φmm) 10 ボス径M(Φmm) 20 基準円直径N(Φmm) 25 歯先円直径O(Φmm) 28 歯幅P(mm) 30 全長R(mm) 40 公差L H7 ボス長Q(mm) 10
PSAプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 歯幅E(mm) 30 材質 MC901 種別 平歯車 形状 S5K 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴
SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
モジュール 3 ねじれ 右方向 材質 S45C 表面処理 研削部以外黒染 種別 歯研ウォーム 形状 W3K 寸法S(mm) 10 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3 形 並歯 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 ボス径M(Φmm) 35 基準円直径N(Φmm) 44 歯先円直径O(Φmm) 50 歯幅P(mm) 50 ボス長Q(右)(mm) 20 全長R(mm) 74 ボス長Q'(左)(mm) 4
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1 歯幅E(mm) 8 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 10 全長G(mm) 18
SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
モジュール 2 ねじれ 右方向 材質 S45C 表面処理 研削部以外黒染 付属品 止めねじ 種別 歯研ウォーム 形状 W3K ねじ M4 寸法S(mm) 7.5 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3 形 並歯 精度等級 KHK W 001 2級(相当品) 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 45~55HRC 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 歯切基準面 穴 ボス径M(Φmm) 25 基準円直径N(Φmm) 31 歯先円直径O(Φmm) 35 歯幅P(mm) 32 ボス長Q(右)(mm) 15 全長R(mm) 50 公差L H7 ボス長Q'(左)(mm) 3
SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 歯幅E(mm) 30 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 形状 S1K 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 20 全長G(mm) 50
SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 歯幅E(mm) 30 材質 SUS303 種別 平歯車 形状 S5K 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度 187HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴(H7)
SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 2.5 歯幅E(mm) 25 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 18 全長G(mm) 43
SRFK取付穴加工ラック モジュール0.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
モジュール 0.5 歯数 191 歯幅(mm) 5 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 取付穴加工ラック 形状 RA 全長A(mm) 300.02 高さ(C)(mm) 12 寸法F(mm) 15.01 寸法E(mm) 5.5 穴数 4 圧力角(°) 20 寸法G(mm) 90 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面 歯幅B(mm) 5 かみあい高さD(mm) 11.5 使用ねじ M3
調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 SCM440 表面処理 黒染 種別 調質ラック 形状 RD 圧力角(°) 20 熱処理 調質のみ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 225~285HB 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
材質 SCM440 種別 歯研ヘリカルラック 圧力角(°) (正面)20 ねじれ角 21°30′ 熱処理 調質のみ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 1級 歯面硬度 225~285HB 歯研基準面 底面 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸直角
欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 圧力角(°) 20 取付穴数 6 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面 取付穴ピッチ(mm) 180
CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
材質 SCM440 表面処理 黒染 種別 調質ラック 形状 RD 圧力角(°) 20 熱処理 調質のみ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 225~285HB 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 歯面高周波焼入れラック 形状 RD 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 5級 歯面硬度 50~60HRC 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
材質 SCM415 種別 歯研ラック 形状 RD 圧力角(°) 20 取付穴数 4 熱処理 歯部のみ浸炭焼入 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 1級 歯面硬度 55~60HRC 歯研基準面 底面 歯面仕上げ 研削 取付穴ピッチ(mm) 150
CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 取付穴加工ラック 圧力角(°) 20 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 (95HRB以下) 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
SRGFK 歯研ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
モジュール 1 歯幅(mm) 10 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研ラック 形状 RA 高さ(C)(mm) 12 寸法E(mm) 5 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度 45~55HRC 歯面仕上げ 研削 歯切基準面 底面 歯幅B(mm) 10 かみあい高さD(mm) 11 使用ねじ M4
SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
モジュール 4 歯幅(mm) 40 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研ラック 形状 RD 高さ(C)(mm) 45 寸法E(mm) 18 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度 45~55HRC 歯面仕上げ 研削 歯切基準面 底面 歯幅B(mm) 40 かみあい高さD(mm) 41 使用ねじ M12
CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 歯面高周波焼入れラック 形状 RD 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 5級 歯面硬度 50~60HRC 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
モジュール 2 歯幅(mm) 20 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研ラック 形状 RD 高さ(C)(mm) 25 寸法E(mm) 10 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度 45~55HRC 歯面仕上げ 研削 歯切基準面 底面 歯幅B(mm) 20 かみあい高さD(mm) 23 使用ねじ M6
CP歯面高周波焼入れ歯研ラック(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
材質 SCM440 種別 歯研ラック 形状 RD 圧力角(°) 20 熱処理 調質、歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 1級 歯面硬度 50~60HRC 歯研基準面 底面 歯面仕上げ 研削
SUWステンレスウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
モジュール 2 ねじれ 右方向 材質 SUS303 付属品 止めねじ 種別 ウォーム 形状 W1K ねじ M4 寸法S(mm) 7 歯形 JIS 3 形 並歯 精度等級 KHK W 001 4級(相当品) 歯直角圧力角 14度30分 歯面硬度 187HB以下 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 穴 ボス径M(Φmm) 25 基準円直径N(Φmm) 31 歯先円直径O(Φmm) 35 歯幅P(mm) 32 全長R(mm) 46 公差L H7 ボス長Q(mm) 14
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります