絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(18,733)
  • IKO(日本トムソン)(7,931)
  • NSK(日本精工)(6,921)
  • SMC(6,550)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,636)
  • RS PRO(2,189)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,833)
  • 椿本チエイン(1,818)
  • エスコ(1,724)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,475)
  • コノエ(1,454)
  • オリエンタルモーター(1,113)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • KHK(小原歯車工業)(879)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(794)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶対値エンコーダバックアップバッテリ omron(オムロン)絶対値エンコーダバックアップバッテリomron(オムロン)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2000
Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン)Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子(適合最大)1インチ仕様画像センサマウントCマウント
Cマウントカメラ用標準レンズ SV omron(オムロン)Cマウントカメラ用標準レンズ SVomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
質量(g)53撮像素子(適合最大)1/3インチ最近接距離(m)0.2
視覚認識 omron(オムロン)視覚認識omron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から42日以内出荷
モータ動力ケーブル omron(オムロン)モータ動力ケーブルomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷から42日以内出荷
ACサーボドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から42日以内出荷
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラアクセサリ omron(オムロン)GigE Vision CMOS ラインセンサカメラアクセサリomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
付属品ロックネジ付き種別アクセサリケーブルケーブル種類耐屈曲ケーブル
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Momron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
通信ケーブル(RS232通信用) omron(オムロン)通信ケーブル(RS232通信用)omron(オムロン)
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
ケーブル長(m)2
セーフティコネクタ omron(オムロン)セーフティコネクタomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
仕様ドライバ側周辺コネクタ(共用)接続CN8
サーボシステム omron(オムロン)サーボシステムomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から86日以内出荷
エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用 omron(オムロン)エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用omron(オムロン)
7,698税込8,468
1本
9日以内出荷
オートフォーカス・マルチコードリーダ ケーブル omron(オムロン)オートフォーカス・マルチコードリーダ ケーブルomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
スタンダード照明用 L字型ブラケット omron(オムロン)スタンダード照明用 L字型ブラケットomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
種類L字型ブラケット(角度調整可能)アズワン品番64-9683-88
スマートカメラ omron(オムロン)スマートカメラomron(オムロン)
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1Somron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ種類サーボドライバ電源交流通信方式EtherCAT通信タイプ
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
画像処理システム FHシリーズ omron(オムロン)画像処理システム FHシリーズomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
視覚周辺機器 3Z4S omron(オムロン)視覚周辺機器 3Z4Somron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
イーサネットケーブル omron(オムロン)イーサネットケーブルomron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
用途センサ・タッチファインダ間、 センサ・パソコン間用コード長さ(m)5
コネクタ端子台用ケーブル omron(オムロン)コネクタ端子台用ケーブルomron(オムロン)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から119日以内出荷
エンコーダケーブル R88M-G R88D-GT omron(オムロン)エンコーダケーブル R88M-G R88D-GTomron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷から42日以内出荷
FZシリーズ カメラケーブル omron(オムロン)FZシリーズ カメラケーブルomron(オムロン)
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
63,980税込70,378
1台
42日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷から42日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
レンズオプション omron(オムロン)レンズオプションomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
41日以内出荷から90日以内出荷
MC サーボ R88G omron(オムロン)MC サーボ R88Gomron(オムロン)
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)超高速・オートフォーカスコードリーダomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個
8日以内出荷
移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応
仕様X-Modeあり
超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)超高速・オートフォーカスコードリーダomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個
8日以内出荷
移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応ケーブルや取り付け金具は付属していません。I/Oケーブルやインタフェースデバイスは、MicroHAWK V430-FシリーズやV440-Fシリーズと同じものを使用できます。X-Modeは、印字グレードの低いコードやDPMなどにも適用可能です。
仕様X-Modeありタイプ赤色照明タイプ視野超深度・長距離画素数230万画素
取り付け用アクセサリ omron(オムロン)取り付け用アクセサリomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
ハンディDPMコードリーダ omron(オムロン)ハンディDPMコードリーダomron(オムロン)
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
TV フォーマット(NTSC/PAL) omron(オムロン)TV フォーマット(NTSC/PAL)omron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
42日以内出荷
サイズセンサー:1/3.2タイプカラーフレームレート30fpsレンズマウントS
GigE Vision CMOS 小型モデル M シリーズ omron(オムロン)GigE Vision CMOS 小型モデル M シリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
42日以内出荷
タイプモノクロ解像度(M)2画素数(H×V)1624×1240フレームレート54.6fpsモデルグローバルシャッタモデル
HD ハイビジョンカメラ omron(オムロン)HD ハイビジョンカメラomron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
サイズセンサー:1/2.8、セル:2.9×2.9タイプカラー有効画素数(H×V)1920×1080解像度HD ハイビジョンカメラフレームレート60fps
ファクトリードライブレコーダ omron(オムロン)ファクトリードライブレコーダomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
接続台数パソコン:8台/1パソコン録画方式時刻トリガ/モーション検知/マスター画像比較/トリガ信号
ACサーボシステム omron(オムロン)ACサーボシステムomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ omron(オムロン)GigE Vision CMOS ラインセンサカメラomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
42日以内出荷
画素ピッチ7umカメラ仕様モノクロ
ミューティングセンサコネクタボックス omron(オムロン)ミューティングセンサコネクタボックスomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
仕様PNP/NPN共通種類センサ配線接点構成基準形ケーブル長(m)0.5
Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ omron(オムロン)Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズomron(オムロン)
239,800税込263,780
1個
42日以内出荷
種類Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ光学倍率0.75x、WD133.9mm、1.0x、WD114mm

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品