絞り込み
ブランド
- INA
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,596)
- IKO(日本トムソン)(7,893)
- NSK(日本精工)(6,775)
- SMC(6,401)
- Optibelt(2,709)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,633)
- RS PRO(2,158)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,828)
- 椿本チエイン(1,795)
- KANA(片山チエン)(1,556)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,447)
- オリエンタルモーター(1,103)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,074)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)
INA(5件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ワンウェイクラッチ
INA(11件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カムフォロア
INA¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。仕様六角穴付タイプタイプシール無形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
針状ころ / スラスト玉軸受 NKX
INA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト保持器付円筒ころ軸受
INA¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から13日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形リニアブッシュ
INA(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
シェル形針状ころ軸受
INA(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カムフォロア(総ころ形)
INA¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷付属品ナット及びグリスニップル付属寸法(mm)M10×1シールシール付外径D(Φmm)22有効長(mm)ねじ部23総幅(mm)36寸法d1(Φmm)10寸法B1(mm)13.2幅C(mm)外輪12寸法lG(mm)ねじ長さ12シールド形状両側接触シール
針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIB
INA¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から6日以内出荷両方向アキシャル荷重負荷タイプ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA
INA(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR..-Z
INA¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から8日以内出荷片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ワンウェイクラッチ スプリング:樹脂
INA¥639税込¥7031個当日出荷薄肉で大きなトルクを伝達できます。バックラッシが少ないです。DIN規格品(ドイツ工業規格)です。プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。トラスコ品番219-7499材質本体:スチール、スプリング:樹脂幅(mm)6外径(mm)8内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア(球面外輪タイプ)
INA¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリスで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z
INA¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心針状ころ軸受
INA¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受(リブ無)
INA¥649~税込¥714~1個4日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ワンウェイクラッチ
INA¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷両端にベアリングをとりつけ、軸受一体型となっています。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなどラジアル荷重が作用する場所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR
INA¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラフォロア
INA¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷幅B(mm)15幅C(mm)14材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ球面軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品