直動部品 (3) 伝導部品 (35) カテゴリ: メカニカル部品ブランド: NBK(鍋屋バイテック会社)すべて解除
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー リム幅w(mm) 63 関連資料 技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー 関連資料 技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー リム幅w(mm) 82 関連資料 技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 61日以内出荷
種類 イソメックSPプーリー 溝数 5 リム幅w(mm) 101 ハブs1(mm) - 関連資料 技術資料1(0.5MB)
ジョーマックス L075 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
質量(kg) 0.36 サイズ L075 材質(本体) 鉄系焼結合金 質量(g) 360 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 22 ねじ寸法M M6 軸方向変位(mm) 0~+1.1 ねじ締付トルク(N・m) 7
ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
質量(kg) 0.2 サイズ L070 材質(本体) 鉄系焼結合金 質量(g) 200 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 19 ねじ寸法M M6 軸方向変位(mm) 0~+1.0 ねじ締付トルク(N・m) 5
ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 4日以内出荷
質量(kg) 0.09 サイズ L050 材質(本体) 鉄系焼結合金 質量(g) 90 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 16 ねじ寸法M M6 軸方向変位(mm) 0~+1.0 ねじ締付トルク(N・m) 5
イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg) 0.59 寸法A(mm) 69.82 寸法B(mm) 32 許容伝達トルク(N・m) 900 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm) 5 セットスクリュー長さ(inch) 7/8 セットスクリュー本数 2
イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg) 1.22 寸法A(mm) 85.7 寸法B(mm) 45 許容伝達トルク(N・m) 1700 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm) 6 セットスクリュー長さ(inch) 1 セットスクリュー本数 2
イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg) 2.41 種別 新JIS平行キー タイプ 1 寸法A(mm) 107.92 寸法B(mm) 51 許容伝達トルク(N・m) 3000 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm) 8 セットスクリュー長さ(inch) 1 1/4 セットスクリュー本数 2 セットスクリュー呼び(inch) W5/8 RoHS指令(10物質対応) 対応
標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) (4件のレビュー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形 B 材質 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類 Vプーリー
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 8日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 11000 材質(本体) A2017 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 32 軸方向変位(mm) 0~+1.4
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 許容偏心(mm) 0.08 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュー+キー 種類 ジョータイプ スリーブタイプ GR
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 11000 サイズ MJT-55K 材質(本体) A2017 質量(g) 310 タイプ セットスクリュー+キー 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 32 慣性モーメント(kg・m2 ) 1.6×10-4 ねじ寸法M M6 軸方向変位(mm) 0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m) 7
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 11000 材質(本体) A2017 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 32 ねじ寸法M M6/M5 軸方向変位(mm) 0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m) 8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 7000 サイズ MJT-80K 材質(本体) A2017 質量(g) 1000 タイプ セットスクリュー+キー 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 45 慣性モーメント(kg・m2 ) 1.1×10-3 ねじ寸法M M8 軸方向変位(mm) 0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m) 15
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 7000 材質(本体) A2017 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 45 慣性モーメント(kg・m2 ) 1.0×10-3 ねじ寸法M M8 軸方向変位(mm) 0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m) 16
カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 許容偏心(mm) 0.08 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュー 種類 ジョータイプ スリーブタイプ GR
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 材質(本体) A2017 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 55 慣性モーメント(kg・m2 ) 2.3×10-3 ねじ寸法M M10 軸方向変位(mm) 0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m) 40
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WH NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 35 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 17000 許容偏心(mm) 0.15 材質(本体) S45C 質量(g) 800 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 28 最大トルク(N・m) 70 ボルト数 4 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.7×10-4 ねじ寸法M M5 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)A92 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 1600 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m) 8.5 スリーブタイプ WH スリーブ長(mm) 27.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 サイズ MJT-95K 材質(本体) A2017 質量(g) 1500 タイプ セットスクリュー+キー 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 55 慣性モーメント(kg・m2 ) 2.3×10-3 ねじ寸法M M8 軸方向変位(mm) 0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m) 15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-RD NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 60 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 17000 許容偏心(mm) 0.1 材質(本体) S45C 質量(g) 800 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 28 最大トルク(N・m) 120 ボルト数 4 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.7×10-4 ねじ寸法M M5 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)A98 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 2600 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m) 8.5 スリーブタイプ RD スリーブ長(mm) 27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 75 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 17000 許容偏心(mm) 0.08 材質(本体) S45C 質量(g) 800 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 28 最大トルク(N・m) 150 ボルト数 4 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.7×10-4 ねじ寸法M M5 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)D64 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 9000 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m) 8.5 スリーブタイプ GR スリーブ長(mm) 27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EG NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 75 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 17000 許容偏心(mm) 0.08 材質(本体) S45C 質量(g) 800 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 28 最大トルク(N・m) 150 ボルト数 4 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.7×10-4 ねじ寸法M M5 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)D64 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 9000 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m) 8.5 スリーブタイプ EGR スリーブ長(mm) 27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EB NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 17 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 17000 許容偏心(mm) 0.2 材質(本体) S45C 質量(g) 800 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 28 最大トルク(N・m) 34 ボルト数 4 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.7×10-4 ねじ寸法M M5 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)A80 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 1400 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m) 8.5 スリーブタイプ EBL スリーブ長(mm) 27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-ER NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 60 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 17000 許容偏心(mm) 0.1 材質(本体) S45C 質量(g) 800 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 28 最大トルク(N・m) 120 ボルト数 4 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.7×10-4 ねじ寸法M M5 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)A98 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 2600 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m) 8.5 スリーブタイプ ERD スリーブ長(mm) 27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-BL NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 17 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 17000 許容偏心(mm) 0.2 材質(本体) S45C 質量(g) 800 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 28 最大トルク(N・m) 34 ボルト数 4 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.7×10-4 ねじ寸法M M5 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)A80 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 1400 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m) 8.5 スリーブタイプ BL スリーブ長(mm) 27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EW NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 35 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 17000 許容偏心(mm) 0.15 材質(本体) S45C 質量(g) 800 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 28 最大トルク(N・m) 70 ボルト数 4 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.7×10-4 ねじ寸法M M5 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)A92 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 1600 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m) 8.5 スリーブタイプ EWH スリーブ長(mm) 27.5
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります リブエース2 バンドー化学 税込 ¥ 2,968 ¥ 2,698 バスケットへ