カプリコン MJTシリーズ MJT-95CNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BLNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
常用トルク(N・m)130許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプBLスリーブ長(mm)45.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EBNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
常用トルク(N・m)130許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)45.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-95NBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3軸方向変位(mm)0~+2.0
カプリコン MJTシリーズ MJT-95KNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります