絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • IKO(日本トムソン)(72)
  • 椿本チエイン(37)
  • KHK(小原歯車工業)(32)
  • Optibelt(24)
  • 三木プーリ(21)
  • 三ツ星ベルト(21)
  • THK(6)
  • 三菱電機(6)
  • SMC(5)
  • オザック精工(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • アイセル(2)
  • エスコ(2)
  • NSK(日本精工)(2)
  • オイレス工業(2)
  • 大同メタル工業(2)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「m8 160」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐MNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65NBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38軸方向変位(mm)0~+1.5
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5NBK(鍋屋バイテック会社)
23,880税込26,268
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)80許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A7075質量(g)1220種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)9×10-4ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向変位(mm)±1.2ねじ締付トルク(N・m)30
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-RD NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-RDNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-ER NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-ERNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)31

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

m8 60mm特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品