カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(1)
        • 直動部品(21)
        • 伝導部品(89)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(93)
        • 搬送(11)

メカニカル部品 :「プール」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)シャフトカラースリットタイプKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
トルクリミター 椿本チエイントルクリミター椿本チエイン(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン)シャフトカラースプリットタイプKANA(片山チエン)(6件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所セパレートカラー キー溝付タイプ岩田製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所セットカラー キー溝付タイプ岩田製作所
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝・4穴付タイプ 岩田製作所セットカラー キー溝・4穴付タイプ岩田製作所
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所スリットカラー キー溝付タイプ岩田製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B60型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B60型マキシンコー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
メカロック MNタイプ アイセルメカロック MNタイプアイセル(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B80型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B80型マキシンコー(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
メカロック MCタイプ アイセルメカロック MCタイプアイセル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から25日以内出荷
軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
MMX300用部品 チェーン マルヤス機械MMX300用部品 チェーンマルヤス機械
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 58リンク
スリットカラー キー溝・3穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー キー溝・3穴付タイプ岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W50型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W50型マキシンコー
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
入力軸の位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし上ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B50型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B50型マキシンコー
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
カムクラッチ PBシリーズ 椿本チエインカムクラッチ PBシリーズ椿本チエイン
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から4日以内出荷
外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチスリーブ面取R(mm)0.5
コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付 三機工業コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付三機工業
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
コンベヤの両端に取り付けるプーリです。ローラに蛇行防止V桟用の溝があります。
材質スチール
MMX2用部品 チェーン マルヤス機械MMX2用部品 チェーンマルヤス機械
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 38リンク
シャフトカラー RS PRO シャフト径:7mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:7mmRS PRO
959税込1,055
1袋(3個)
翌々日出荷
シャフト径 = 7mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 12mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M4幅 = 8mm仕上げ = 亜鉛めっき止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
歯の数 = 24ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
メカロック MKAタイプ アイセルメカロック MKAタイプアイセル
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135型マキシンコー
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム型番減速機:135モーターなしねじれ右ねじれ軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)105
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120型マキシンコー
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)76ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターなし下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH70型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH70型マキシンコー
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型マキシンコー
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)60ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターなし下ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
MMX224-SD2用部品 チェーン マルヤス機械MMX224-SD2用部品 チェーンマルヤス機械
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンクRoHS指令(10物質対応)対応
MMX224用部品 チェーン マルヤス機械MMX224用部品 チェーンマルヤス機械
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 44リンクRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:28mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:28mmRS PRO
749税込824
1個
翌々日出荷
シャフト径 = 28mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 45mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 亜鉛めっき止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:22mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:22mmRS PRO
599税込659
1個
翌々日出荷
シャフト径 = 22mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 36mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 14mm仕上げ = 亜鉛めっき止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
MMX2-SD2用部品 チェーン マルヤス機械MMX2-SD2用部品 チェーンマルヤス機械
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンク
コンベヤ用ヘッド・テールプーリ 三機工業コンベヤ用ヘッド・テールプーリ三機工業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
コンベヤの両端に取り付けるプーリです。
材質スチール
コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付受け具セット(RL) 三機工業コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付受け具セット(RL)三機工業
6,998税込7,698
1組
4日以内出荷
Φ27.2のヘッド・テールプーリをフレームに留める部品です。
コンベヤ用ヘッド・テールプーリ受け具(RL) 三機工業コンベヤ用ヘッド・テールプーリ受け具(RL)三機工業
6,998税込7,698
1組
4日以内出荷
Φ25.4のヘッド・テールプーリをフレームに留める部品です。
シャフトカラー RS PRO シャフト径:4mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:4mmRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
シャフト径 = 4mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 8mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M2.5幅 = 5mm仕上げ = 亜鉛めっき止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:32mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:32mmRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
シャフト径 = 32mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 50mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 亜鉛めっき止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:18mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:18mmRS PRO
499税込549
1個
7日以内出荷
シャフト径 = 18mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 32mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 14mm仕上げ = 亜鉛めっき止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 32歯 8mmピッチ ボア15mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 32歯 8mmピッチ ボア15mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。
仕様歯の数 = 32ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 20mmボア = 15mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 3mmピッチ RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 3mmピッチRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。
仕様歯の数 = 12ピッチ = 3mmベルト幅に合わせる = 9mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 16歯 3mmピッチ ボア4mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 16歯 3mmピッチ ボア4mmRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。
仕様歯の数 = 16ピッチ = 3mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 4mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品