カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ステージ/画像処理(51)

メカニカル部品 :「ワレンズ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0 近赤外線カメラ アートレイUSB2.0 近赤外線カメラアートレイ
149,800税込164,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578
物体側テレセントリックレンズ W.D.65mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.65mmKenko(ケンコートキナー)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
作業性優先の設計により65mmの作動距離。
タイプストレートマウントCマウント
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明付。
質量(g)170光学倍率2分解能(μm)3.05(550nm)被写界深度(mm)0.18仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)タイプ同軸外径(Φmm)35対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)129.6絞り9.1マウントCマウント画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)110適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は75mm。 同軸落射照明つき。
質量(g)100光学倍率1分解能(μm)6.1(550nm)被写界深度(mm)0.71仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)タイプ同軸外径(Φmm)28対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)81.7絞り9.4マウントCマウント画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)75適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
光学倍率1.5分解能(μm)5.3マウントCマウント質量(g)260
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
仕様0.022(N.A.)質量(g)60タイプストレート分解能(μm)16被写界深度(mm)2.4適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
光学倍率1.5質量(g)296分解能(μm)5.3マウントCマウントW.D.(mm)110
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)90タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.18画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ W.D.65mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.65mmKenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
作業性優先の設計により65mmの作動距離。 同軸照明入射径はΦ8ですが、Φ12用も対応可能。
タイプ同軸マウントCマウント
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
質量(g)100光学倍率2分解能(μm)3.05(550nm)被写界深度(mm)0.18仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)タイプ同軸外径(Φmm)28対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)87.4絞り9.1マウントCマウント画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
タイプストレートマウントCマウントW.D.(mm)110
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は75mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様0.11(物体側、N.A.)質量(g)90タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)6.1(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.71画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
仕様0.022(N.A.)質量(g)82タイプ同軸分解能(μm)16被写界深度(mm)2.4適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)160タイプストレート外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.18画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(5M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。
質量(g)170光学倍率0.5分解能(μm)8.39(550nm)被写界深度(mm)0.36仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)タイプストレート外径(Φmm)35対応(画素数)5.0M鏡筒長(mm)129.1絞り6.3マウントCマウント画素サイズ(μm)3.6W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
質量(g)202分解能(μm)12.9
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(5M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)180タイプ同軸外径(Φmm)35分解能(μm)8.39(550nm)対応(画素数)5.0M被写界深度(mm)0.36画素サイズ(μm)3.6適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。 同軸照明差込径Φ8、Φ12共に対応いたします。
タイプ同軸マウントCマウントW.D.(mm)110
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
質量(g)232分解能(μm)12.9
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)170タイプストレート外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)110タイプ同軸外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)質量(g)100タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)180タイプ同軸外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ 長作動10倍マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ 長作動10倍マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
229,800税込252,780
1個
17日以内出荷
テレセントリック高倍率レンズ。 高分解能、高解像力。 広い作業領域を確保するW.D.64mm。
質量(g)512分解能(μm)1.4(550nm)焦点距離(mm)266仕様0.24(N.A.)サイズ撮影:~2/3インチ鏡筒長(mm)186.574絞り20.9マウントCマウント先端径(Φmm)43光学ディストーション0.001被写界深度(mm)13.7(550nm)光学倍率10W.D.(mm)64
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
17日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
質量(g)66光学倍率6分解能(μm)7被写界深度(mm)0.19仕様0.05(N.A.)タイプ同軸鏡筒長(mm)114.2マウントCマウントW.D.(mm)110適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mmKenko(ケンコートキナー)
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
狭幅ピッチでの使用に便利。
仕様0.076(N.A.)適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ W.D.290mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.290mmKenko(ケンコートキナー)
239,800税込263,780
1個
20日以内出荷
長作動により作業性が高い。 同軸照明取付タイプ。
マウントCマウントタイプ同軸適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.220mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.220mmKenko(ケンコートキナー)
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
ワーキングディスタンス220mmの長作動タイプ。
タイプストレートマウントCマウントW.D.(mm)218適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mmKenko(ケンコートキナー)
89,980税込98,978
1個
20日以内出荷
同軸落射タイプは全ての機種で均一照明。 狭幅ピッチでの使用に便利。
仕様0.076(N.A.)タイプ同軸マウント親指マウントW.D.(mm)75適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
質量(g)130タイプ同軸
物体側テレセントリックレンズ W.D.800mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.800mmKenko(ケンコートキナー)
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷
超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプストレートW.D.(mm)800適合素子サイズ~1/1.8
物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.70mmKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
装置組み込み用として超小型設計。
分解能(μm)13被写界深度(mm)1.2仕様0.025(N.A.)タイプ同軸W.D.(mm)71
物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
259,800税込285,780
1個
20日以内出荷
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。 KCM-1DUMP-Pは偏光タイプ。 最大イメージサイズ1.1インチ対応。
仕様0.063(N.A.)質量(g)215タイプ同軸分解能(μm)5.4被写界深度(mm)0.28適合素子サイズ~1.1
物体側テレセントリックレンズ 5メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ 5メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷
マウントCマウント
物体側テレセントリックレンズ W.D.220mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.220mmKenko(ケンコートキナー)
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
ワーキングディスタンス220mmの長作動タイプ。
タイプ同軸適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.400mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.400mmKenko(ケンコートキナー)
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷
超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプ同軸マウントM25.4UNCU1W.D.(mm)400
物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。 最大イメージサイズ1.1インチ対応。
タイプ同軸マウントCマウント適合素子サイズ~1.1
物体側テレセントリックレンズ W.D.156mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.156mmKenko(ケンコートキナー)
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
ワーキングディスタンス156mmの長作動タイプ。
マウントM25.4CU1タイプ同軸適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
84,980税込93,478
1個
21日以内出荷
長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
作動距離(mm)120マウントCマウントデバイス2/3インチ以下
物体側テレセントリックレンズ W.D.156mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.156mmKenko(ケンコートキナー)
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
ワーキングディスタンス156mmの長作動タイプ。
タイプストレート適合素子サイズ~1/2

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品