カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(1)
        • 搬送(41)

メカニカル部品 :「3相200v」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターローラーΦ42.7 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ42.7 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7
モーターローラーΦ38 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ38 200V級KYOWA(協和製作所)
18,980税込20,878
1本
20日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1ローラ径(Φmm)38外径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングシステム ドライバ 山洋電気クローズドループステッピングシステム ドライバ山洋電気
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。 位置補正機能で完全停止を実現しました。 サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。 省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。 装置の省エネルギーに貢献します。 モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など種類ドライバ
ヘリカルコンベア 菱小ヘリカルコンベア菱小
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
<メンテナンスフリー> 外部に可動部品がないので安全で耐久力がある <省スペース> 今までのコンベアでは設置できなかった狭い場所でも設置可能 <設置角度任意設定> 脚座および先端固定金具(トイ無し)の角度が可変できるので簡単に任意の角度で設置できる
用途フライス盤、歯切盤、ブローチ盤、プラノミラー等の磁性体切粉搬出および小物磁性体部品の立体移送に使用するマグネットコンベアです。
モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ57 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57
モーターローラーΦ42.7 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ42.7 200V級KYOWA(協和製作所)
18,980税込20,878
1本
20日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ肉厚(mm)1.35ローラ径(Φmm)42.7外径(mm)42.7RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ60.5 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ60.5 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
モーターローラーΦ38 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ38 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1外径(Φmm)38
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅1000MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅1000MMウエストンローラー
20,163税込22,179
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅1040ローラー耐荷重(kg/本)60
ウエストンローラー 3相200V AC高トルク型 ウエストンローラーウエストンローラー 3相200V AC高トルク型ウエストンローラー
17,638税込19,402
1本
12日以内出荷
高性能、経済性を追求したモーターローラーです。許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。DCブラシレスモータ搭載で高機能です。取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。ローラー表面に突起物がないので安全です。運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。密閉式ですから給油はいりません。
用途コンベヤラインに。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型 ウエストンローラーウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型ウエストンローラー
26,038税込28,642
1本
12日以内出荷
小スペースでのカーブコンベアに最適です。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅600MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅600MMウエストンローラー
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅640
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅800MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅800MMウエストンローラー
19,325税込21,258
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅840ローラー耐荷重(kg/本)70
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅800MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅800MMウエストンローラー
19,325税込21,258
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅840ローラー耐荷重(kg/本)60
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅400MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅400MMウエストンローラー
17,638税込19,402
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅440ローラー耐荷重(kg/本)100
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅900MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅900MMウエストンローラー
19,738税込21,712
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅940ローラー耐荷重(kg/本)60
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅900MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅900MMウエストンローラー
19,738税込21,712
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅940
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅1000MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅1000MMウエストンローラー
20,163税込22,179
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅1040
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅700MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅700MMウエストンローラー
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)700ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅740ローラー耐荷重(kg/本)70
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅600MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅600MMウエストンローラー
18,475税込20,323
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅640
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅800MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅800MMウエストンローラー
19,738税込21,712
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅840
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅900MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅900MMウエストンローラー
19,738税込21,712
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅940
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅400MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅400MMウエストンローラー
17,638税込19,402
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅440
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅1000MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅1000MMウエストンローラー
20,575税込22,633
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅1040ローラー耐荷重(kg/本)90
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅300MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅300MMウエストンローラー
17,225税込18,948
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅340ローラー耐荷重(kg/本)100
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅1000MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅1000MMウエストンローラー
20,163税込22,179
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅1040
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅600MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅600MMウエストンローラー
18,475税込20,323
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅640ローラー耐荷重(kg/本)80
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅400MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅400MMウエストンローラー
18,063税込19,869
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅440ローラー耐荷重(kg/本)130
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅800MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅800MMウエストンローラー
19,325税込21,258
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅840
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅400MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅400MMウエストンローラー
17,638税込19,402
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅440ローラー耐荷重(kg/本)100
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅700MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅700MMウエストンローラー
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)700ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅740ローラー耐荷重(kg/本)60
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅500MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅500MMウエストンローラー
18,063税込19,869
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅540
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅500MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅500MMウエストンローラー
18,475税込20,323
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅540ローラー耐荷重(kg/本)120
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅700MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅700MMウエストンローラー
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)700ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅740
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅300MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅300MMウエストンローラー
17,638税込19,402
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅340ローラー耐荷重(kg/本)130
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅500MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅500MMウエストンローラー
18,063税込19,869
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅540ローラー耐荷重(kg/本)80
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅300MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅300MMウエストンローラー
17,225税込18,948
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅340
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅600MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅600MMウエストンローラー
18,475税込20,323
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅640ローラー耐荷重(kg/本)80
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅700MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅700MMウエストンローラー
19,325税込21,258
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)700ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅740
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅500MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅500MMウエストンローラー
18,063税込19,869
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅540ローラー耐荷重(kg/本)90

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品