カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)(4)
- 産業用ロボット(12)
- 伝導部品(1)
- 搬送(1)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「KR-11」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

電動ロータリテーブル LERH5
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ50精度(H) 高精度形
コロりん(KR)ガイド(固定式)
三機工業¥79,980税込¥87,9781組8日以内出荷ガイド部がローラになっています。ガイド幅固定式です。Φ13mmの小径ローラ用途搬送物の落下防止に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール高さ(mm)33
メカロック MKRタイプ
アイセル¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ
三菱電機¥169,800~税込¥186,780~1台91日以内出荷定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います種類サーボモーター
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1台91日以内出荷定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います種類サーボモーター
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品