絞り込み
使用液
  • オイル(3)
  • 灯油(4)
  • 軽油(4)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
ブランド
  • PIUSI
  • モノタロウ(13)
  • 工進(2,757)
  • ヤガミ(990)
  • 鶴見製作所(456)
  • ヤマダコーポレーション(328)
  • 八光電機(208)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(198)
  • 日本オイルポンプ(153)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(131)
  • 寺田ポンプ製作所(116)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • 坂口電熱(72)
  • ダイナフロー(70)
  • 新明和工業(61)
  • エスコ(58)
  • 共立機巧(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • 櫻川ポンプ製作所(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易機械式流量計 K33 METER VER.D LTR/BSP PIUSI

    簡易機械式流量計 K33 METER VER.D LTR/BSP

    PIUSI
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    液体の管理に最適 吐出量を計る機械式流量計 大型なので、遠くからも見やすい表示になっています 機械式の為、引火や爆発の心配なし 4方向に移動自由自在 キャリブレーション(校正)が可能 レバーを回してリセット簡単
    仕様トータル精算 :6桁(999999)材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)最大吐出量(L/min)20~120精度(%)±1吐出圧力(MPa)1計量方式機械使用可能液体灯油・軽油繰返し精度(%)0.2
  • 定量プリセット可能タイプ PRESET METER K500nozzle PIUSI

    定量プリセット可能タイプ PRESET METER K500nozzle

    PIUSI
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 オイルの管理でコスト管理 計る・量る・止める定量プリセット可能タイプ 手元で楽々、簡単操作 満タンになれば自動ストップ 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付 先端のノズルはオートマチックノズルタイプ 電池ユニットは完全にシール分離構造で安心
    材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G1/2メス質量(kg)1.7最大吐出量(L/min)1~30吐出圧力(MPa)0.21~7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27
  • 計量ガンノズル(オイル) NEXT/2 w/rigid BSP(K600 PIUSI

    計量ガンノズル(オイル) NEXT/2 w/rigid BSP(K600

    PIUSI
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 手元で楽々、簡単操作 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付
    材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G3/4メス質量(kg)2.9最大吐出量(L/min)8~60吐出圧力(MPa)7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27
  • 簡易機械式流量計 K33 OIL METER VER.D PIUSI

    簡易機械式流量計 K33 OIL METER VER.D

    PIUSI
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    液体の管理に最適 吐出量を計る機械式流量計 大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。 機械式の為、引火や爆発の心配なし 4方向に移動自由自在 キャリブレーション(校正)が可能 レバーを回してリセット簡単
    仕様トータル精算 3桁:(999.9/右目盛0.1)材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)最大吐出量(L/min)20~120精度(%)±1吐出圧力(MPa)1計量方式機械使用可能液体オイル適合粘度(C・P)1,000以下繰返し精度(%)0.2
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 CUBE 70MC 100-110V 50/60Hz 壁掛式 PIUSI

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 CUBE 70MC 100-110V 50/60Hz 壁掛式

    PIUSI
    559,800税込615,780
    1台
    8日以内出荷
    ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛) 灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 ポンプと流量計がひとつのボックス 今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。 量を管理することにより、省エネにもつながります。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガン標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
    付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式CUBE-70K質量(kg)25電流(A)5.5電源(V)100揚程(m)8(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)70ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出)吐出圧力(MPa)0.13計量方式プリセット式設置方式壁掛式使用可能液体灯油・軽油ノズルタイプオートストップガン
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)壁掛け式 CUBE 56/33 100-110V 60HZ 壁掛式 PIUSI

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)壁掛け式 CUBE 56/33 100-110V 60HZ 壁掛式

    PIUSI
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガンが標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
    付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)材質本体:FC パッキン:NBR、FKM質量(kg)25電流(A)5.5電源(V)100揚程(m)10(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)46ホース内径(Φmm)19(吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)4(吐出)吐出圧力(MPa)0.15計量方式機械式定格時間(分)連続運転可能設置方式壁掛式使用可能液体灯油・軽油ノズルタイプオートストップガン
  • ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V PANTHER 56 100V 60Hz new PIUSI

    ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V PANTHER 56 100V 60Hz new

    PIUSI
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵。渦巻型遠心ポンプ。連続運転可能
    材質本体:FC パッキン:NBR接続口径吐出側:G1/吸入側:G1質量(kg)7.4電流(A)5.5電源(V)AC100揚程(m)10(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)46吐出圧力(MPa)0.15定格時間(分)連続運転可能使用可能液体灯油・軽油

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器